絞り込み
端子形状

CB形(8)

丸形(1)

二つ穴端子(1)

先開形(10)
種類
- 絶縁付圧着端子(7)
- 裸圧着端子(12)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(6)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(3)
内径(Φmm)
- 5.3(2)
- 5.5(1)
- 6.4(10)
- 8.2(2)
- 8.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(2)
- 4(4)
- 8~14(1)
- 10(5)
- 11(5)
- 12(5)
幅(mm)
- 12.5
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(78)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(61)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(4)
シルバー(2)
イエロー・シルバー
特性
- 耐熱(4)
耐熱
全長(mm)
- 23.5(1)
- 25.2(2)
- 30.7(1)
- 31(5)
- 31.0(1)
- 31.2(2)
- 32.7(4)
- 34.5(1)
- 34.8(2)
- 35.5(1)
- 75(1)
- 90(1)
23.5・25.2・30.7・31・31.0・31.2・32.7・34.5・34.8・35.5・75・90
ブランド
- ニチフ(9)
- DST(大同端子製造)(5)
- エスコ(3)
- TRUSCO(1)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・DST(大同端子製造)・エスコ・TRUSCO・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形
ニチフ¥569~税込¥626~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100個)当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781パック(100個)当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン
ニチフ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(100個)4日以内出荷から77日以内出荷TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形
ニチフ¥5,098税込¥5,6081箱(100個)42日以内出荷から67日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品

















![5.5Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920115-180219-02.jpg)

![22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920273-180219-02.jpg)
![22-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920237-180219-02.jpg)



![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)