絞り込み
端子形状

板形(1)

棒形(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
幅(mm)
- 4
- 5.2(27)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(20)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(46)
- 6.8(20)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(77)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(69)
- 12(60)
- 13.5(19)
- 15(37)
- 16(27)
- 22(39)
- 幅(mm)をもっと見る
色
グリーン(1)
ピンク(1)
ブルー(1)
グリーン・ピンク・ブルー
特性
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
全長(mm)
- 20.8(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 27(1)
20.8・23・25・27
ブランド
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・Panasonic(パナソニック)
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
絶縁被覆付棒型圧着端子
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)当日出荷用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。色グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)