絞り込み
端子形状

先開形(12)
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
- 裸圧着端子(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(1)
内径(Φmm)
- 3.7(9)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.5~2.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(10)
- 17(10)
- 18(10)
- 19(10)
- 20(10)
- 21(10)
- 22(10)
幅(mm)
- 6.2
- 5.2(28)
- 5.5(46)
- 5.6(19)
- 5.7(21)
- 5.8(29)
- 6.4(41)
- 6.5(22)
- 6.6(47)
- 7(35)
- 7.2(24)
- 8(78)
- 8.5(56)
- 9(26)
- 9.5(68)
- 12(60)
- 13.5(20)
- 15(37)
- 16(29)
- 22(42)
- 36(19)
- 幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(5)
クリア・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 14(1)
- 15.8(1)
- 16(4)
- 20(3)
- 21.5(2)
- 22(1)
14・15.8・16・20・21.5・22
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニチフ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

圧着端子 先開形 絶縁被覆付
(34件のレビュー)¥749税込¥8241パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法L(mm)22定格電圧(V)600端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)銅
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥909税込¥1,0001箱(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(1000個)当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
Y型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥459税込¥5051箱(100個)当日出荷から5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品


















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)