絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・28・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,854件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型圧着端子 ELPA

    丸型圧着端子

    ELPA
    568税込625
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ワンタッチコネクタ― ユーボン

    ワンタッチコネクタ―

    ユーボン
    1,199税込1,319
    1袋(10個)
    当日出荷
    WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよび。バイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター。リサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで。化石資源の消費を削減。バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造。過程で最大 87% の CO2 削減が可能。WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得。パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用。ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用。電気設備をよりサステナブルに
    定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1440材質銅(すずメッキ)ホワイト寸法L(mm)14.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)5寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.8アズワン品番65-2005-99RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2適合電線範囲 AWG(#)20
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入

    TRUSCO
    609税込670
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7895材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-57RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
  • 平形差込端子 F型 TRUSCO

    平形差込端子 F型

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
    用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
    用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に極数4~8P(端子台)使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600本体質量(g)約75定格電流(A)30端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
  • フェルール(500pcs) ニチフ

    フェルール(500pcs)

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1パック(500個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
    用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
  • 棒端子(TUB-5.5) ELPA

    棒端子(TUB-5.5)

    ELPA(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    TUB-5.5
    全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状棒形寸法D(Φmm)5.7寸法E(mm)6.0寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)2.7適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
  • 絶縁丸端子 1.25-4 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-4

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RAV1.25-4
    全長(mm)20レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
    用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
  • 連鎖キボシ形バラ端子 ニチフ

    連鎖キボシ形バラ端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類その他寸法L(mm)17.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)

    オーム電機[配線パーツ]
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
    用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • /(3200551) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200551) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • ティッププロテクターS[20個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターS[20個入]

    フィスコインターナショナル
    6,698税込7,368
    1式
    当日出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Y型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    Y型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    409税込450
    1箱(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • [中] リングスリーブ エスコ

    [中] リングスリーブ

    エスコ
    605税込666
    1パック(15個)
    当日出荷
    終端重ね合わせ用スリーブ JIS規格品
    仕様●型式:中●呼称断面積(mm2):8●最大使用電流(A):30●入数:15個●材質:無酸素銅管(電気すずめっき)●全長(mm):10.5
  • 二つ穴端子(RD形) JAPPY

    二つ穴端子(RD形)

    JAPPY(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁突き合せスリーブ ニチフ

    絶縁突き合せスリーブ

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDBシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    419税込461
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
  • 細線用棒型圧着端子 ユーボン

    細線用棒型圧着端子

    ユーボン
    879税込967
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
  • 2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • TJ-3A専用ジャック サトーパーツ

    TJ-3A専用ジャック

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
    適合TJ-3A形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状メス
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12幅(mm)4.8全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)14寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    東北電力指定の棒状端子です。
    種類裸圧着端子規格UL listed E4204端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    289税込318
    1パック(15個)
    当日出荷
    高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
  • イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
    適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタンジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
  • イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています。黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られています。カバー内部にポリウレタンジェルが封入されています。ジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しません。コネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供。コネクターとケースがセット、現場で即施工。カバーの施工は工具が不要。耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能。シリコン含有せず、各種産業への応用が可能。カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)。IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)。コンパクトなデザイン
    その他納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入)
  • ブレード端子 ニチフ

    ブレード端子

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 圧着端子カバー TIC14シリーズ ニチフ

    圧着端子カバー TIC14シリーズ

    ニチフ
    25税込28
    1個
    当日出荷
    仕様●適用端子:14mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-18
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
    仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • 絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back ストロングホールド

    絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back

    ストロングホールド
    599税込659
    1袋(25個)
    当日出荷
    片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
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
9ページ目: 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ 【通販モノタロウ】 電気材料