絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・6.8・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4mmセーフティソケット ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmセーフティソケット

    ストーブリ / マルチコンタクト
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    当日出荷から48日以内出荷
    適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • 電線保護キャップ ELPA

    電線保護キャップ

    ELPA(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8個)
    当日出荷
    照明器具、コンセント等の取換え時や新築工事での先行配線時に使用します。
    適合電線VFF1.6mm、2.0mm用
  • 圧接形中継コネクタ ニチフ

    圧接形中継コネクタ

    ニチフ
    299税込329
    1箱(20個)
    当日出荷
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    CB形。
    用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続子CE-5 ELPA

    接続子CE-5

    ELPA
    799税込879
    1パック(70個)
    当日出荷
    全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70
    全長(mm)27種類絶縁付圧着端子端子形状差込形適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    2 mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MD-102全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用 裸圧着端子平形接続子 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子平形接続子

    DST(大同端子製造)(2件のレビュー)
    499税込549
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状平形
  • 絶縁スリーブ 1.25 ELPA

    絶縁スリーブ 1.25

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    VC-1.25
    全長(mm)25種類絶縁付圧着スリーブ内径(Φmm)3.2スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁Y端子 1.25-3 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-3

    ELPA(1件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    V1.25-B3A
    全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業

    差込型圧着端子(SP型)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • GelBOX ワゴジャパン

    GelBOX

    ワゴジャパン
    5,498税込6,048
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    事前にゲル入りで即使用可能 。シリコンフリーのゲル 。コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 。再開封・再施工が可能 。ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
    用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用最高使用温度(℃)連続:105動作周囲温度(℃)-55~85絶縁抵抗5MΩRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)電圧(kV)定格サージ:2.5
  • マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用) ワゴジャパン

    マウンティングキャリア(ストレーンリリーフ付き 2個用)

    ワゴジャパン
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
    幅(mm)20.8/0.819インチ質量(g)4.2深さ(mm)100/3.937インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CHスクリューレス端子台 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHスクリューレス端子台

    グラフテック(GRAPHTEC)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
    仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
  • リングスリーブ JAPPY

    リングスリーブ

    JAPPY
    669税込736
    1箱(100個)
    当日出荷
    圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品
    用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
  • [中] リングスリーブ(100個) エスコ

    [中] リングスリーブ(100個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1パック
    当日出荷
    仕様呼称断面積:8mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)全長(mm)10.5最大使用電流(A)30
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    239税込263
    1セット(5個)
    当日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX

    ニチフ
    1,598税込1,758
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • 3.5-5/5.5-5  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    3.5-5/5.5-5 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538SM-3ホワイト
  • 絶縁丸端子 5.5-5 ELPA

    絶縁丸端子 5.5-5

    ELPA(1件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    RAV5.5-5
    全長(mm)26.5種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁Y端子 1.25-3.5 ELPA

    絶縁Y端子 1.25-3.5

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    V1.25-YS3A
    全長(mm)19.6種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(1個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • アース端子キャップ 品川商工

    アース端子キャップ

    品川商工
    4,198税込4,618
    1袋(1000個)
    当日出荷
    耐熱老化、難燃性にすぐれあたアース端子用キャップ
    材質軟質PVC UL規格認定材(E58538):SS107UFTT青透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    129税込142
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • 丸型圧着端子 ELPA

    丸型圧着端子

    ELPA
    568税込625
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1440材質銅(すずメッキ)ホワイト寸法L(mm)14.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)5寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.8アズワン品番65-2005-99RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2適合電線範囲 AWG(#)20
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-8 100個入

    TRUSCO
    699税込769
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7884材質銅(すずメッキ)ライトブルー寸法L(mm)12.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-40RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.25適合電線範囲 AWG(#)24
  • 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 R形

    ニチフ
    4,198税込4,618
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
    用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に極数4~8P(端子台)使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600本体質量(g)約75定格電流(A)30端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
  • フェルール(500pcs) ニチフ

    フェルール(500pcs)

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1パック(500個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
    用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁突き合せスリーブ ニチフ

    絶縁突き合せスリーブ

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • クイックロック ニチフ

    クイックロック

    ニチフ
    449税込494
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO

    絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。タイプ単線対応タイプ種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ質量(g/パック)15
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ