絞り込み
外径(Φmm)
- 18(1)
- 22(1)
- 50(1)
- 58(2)
- 75(1)
- 100(56)
- 105(3)
- 125(11)
- 150(8)
- 180(14)
- 305(2)
- 355(3)
- 405(2)
穴径(Φmm)
- 1.9(1)
- 5(1)
- 9.53(2)
- 9.6(2)
- 15(51)
- 16(12)
- 22(20)
- 25.4(3)
粒度・番手
- 16(7)
- 24(10)
- 30(2)
- 36(38)
- 46(32)
- 60(31)
- 80(28)
- 100(15)
- 120(25)
- 150(3)
- 180(1)
- 220(1)
- 320(1)
- 500(1)
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(1)
- コンクリート(3)
- ステンレス(27)
- 樹脂(1)
- 石材(2)
- 超硬合金(1)
- 鉄(36)
厚さ(mm)
- 3
- 0.6(18)
- 1(4)
- 2(73)
- 2.5(6)
- 3.5(9)
- 4(40)
- 5(15)
- 6(143)
- 6.4(23)
- 7(8)
- 10(19)
- 13(55)
- 16(38)
- 19(45)
- 20(7)
- 25(25)
- 32(16)
- 38(17)
- 50(18)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- A(9)
- AC(9)
- AWA(1)
- AZ(2)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CC(6)
- GC(4)
- MC(2)
- NFS(1)
- S(1)
- SC(1)
- SE(1)
- SG(2)
- WA(14)
- WAH(1)
- Z(1)
- その他(8)
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・MC・NFS・S・SC・SE・SG・WA・WAH・Z・その他
シリーズ
- グリーンエース(2)
- スキルタッチ(6)
- スーパーグリーン(1)
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- E-Value(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- SK11(5)
- TKX(1)
- エスコ(2)
- クレトイシ(3)
- トーケン(1)
- ニューレジストン(11)
- フジケン(2)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(1)
- マキタ(3)
- レヂトン(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 富士製砥(2)
- 日本レヂボン(32)
- 日東工器(1)
- 高速電機(富士製砥)(5)
BIGMAN(ビッグマン)・E-Value・NORITAKE(ノリタケ)・SK11・TKX・エスコ・クレトイシ・トーケン・ニューレジストン・フジケン・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・マキタ・レヂトン・京セラインダストリアルツールズ・富士製砥・日本レヂボン・日東工器・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
グリーンエースゴールド GA-3
日本レヂボン(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(25枚)当日出荷適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(5枚)ほか当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
ミニスキルタッチ MS
日本レヂボン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用
SK11(12件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。用途石材、ガラス用砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
スキルタッチR-2 CC16
日本レヂボン(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ)
日本レヂボン(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。厚さ(mm)3砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、一般鋼
シルバーてんとう虫タッチ
クレトイシ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
スキルタッチR-2 CC16 100
SK11(3件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
ニュータッチ(AC砥材)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。用途一般鋼の研磨・仕上
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
左官道 コンクリート用
日本レヂボン(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(25枚)当日出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
フレキシブル砥石ソフト
SK11(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
左官道 コンクリート1枚
日本レヂボン¥529~税込¥582~1枚当日出荷から3日以内出荷ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,798税込¥10,7781箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ニュータッチ
ニューレジストン¥5,898~税込¥6,488~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
ゴールドてんとう虫タッチ
クレトイシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(20枚)当日出荷高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SGF適合材ステンレス・一般鋼
ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用
TKX¥7,298税込¥8,0281箱(20枚)6日以内出荷高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥6,498~税込¥7,148~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
スーパーホーク3.0
NORITAKE(ノリタケ)¥389税込¥4281枚当日出荷から6日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
グリーンエースゴールド GA-58
日本レヂボン(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
レヂボンカットRC ラフサイドタイプ
日本レヂボン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)3日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)3日以内出荷から4日以内出荷あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥8,598~税込¥9,458~1箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴
日本レヂボン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)4日以内出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
ニューレジストン¥5,398税込¥5,9381箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
パットレスフレキ砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥459税込¥5051枚4日以内出荷ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削・研磨作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、従来の2ミリタイプでは必要となるパ専用パットを3ミリ厚にすることでパット無しで使用できる安全な構造になっています。用途パットを使用しないユーザーが多いこともあり、事故に繋がる危険性を最小限に考えられた構造でもあります。砥粒ジルコニア砥粒砥石寸法(mm)厚さ3適合材鉄・ステンレス
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
高速電機(富士製砥)¥4,998~税込¥5,498~1パック(20枚)当日出荷から5日以内出荷砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
タフカットシルバー
フジケン¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)当日出荷タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80