絞り込み
外径(Φmm)
- 100(12)
- 105(2)
- 125(2)
- 150(3)
- 180(4)
穴径(Φmm)
- 15(12)
- 16(6)
- 22(6)
粒度・番手
- 24(4)
- 36(9)
- 46(10)
- 60(11)
- 80(8)
- 100(7)
- 120(9)
- 150(4)
- 180(3)
- 240(3)
- 320(1)
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(4)
- セラミックス(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 2(11)
- 3(9)
砥材
- AC
- A(106)
- AWA(7)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(15)
- CC(9)
- CX(4)
- CXY(3)
- GC(44)
- MC(4)
- PA(5)
- PAA(3)
- S(3)
- SD(4)
- SG(4)
- ST(3)
- WA(117)
- Z(16)
- ZA(4)
- その他(22)
- 砥材をもっと見る
シリーズ
- スキルタッチ(3)
スキルタッチ
ブランド
- H&H(1)
- TRUSCO(1)
- サンフレックス(1)
- ニューレジストン(5)
- レヂトン(2)
- 大築(ダイチク)(1)
- 日本レヂボン(6)
H&H・TRUSCO・サンフレックス・ニューレジストン・レヂトン・大築(ダイチク)・日本レヂボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
何でもこなせる万能サンダー
H&H(13件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。用途ディスクグラインダー用厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)100適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
ニュータッチ(AC砥材)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。用途一般鋼の研磨・仕上
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,798~税込¥10,778~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ニュータッチ
ニューレジストン¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC
日本レヂボン¥8,698税込¥9,5681箱(10枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC
日本レヂボン¥6,398税込¥7,0381箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4732セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度46(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石”スキルタッチ R-2”
日本レヂボン¥16,980税込¥18,6781箱(25枚)4日以内出荷スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4514セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)150穴径(mm)22
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用
ニューレジストン¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用
ニューレジストン¥5,298~税込¥5,828~1箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚仕様最高使用回転数(rpm):13750厚さ(mm)2砥材AC外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)
大築(ダイチク)¥8,398~税込¥9,238~1箱(25枚)翌々日出荷アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
削磨くん(カップ型)
レヂトン¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)翌日出荷多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
削磨くん(オフセット型)
レヂトン¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)翌々日出荷多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)105穴径(mm)15
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)
サンフレックス¥359税込¥3951枚6日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
トクマルタッチ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。 フレキシブル砥石の定番商品です。 軽快な作業感を得ることができます。 美しい表面仕上げが実現できます。 柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具ディスクグラインダー外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材AC:一般鋼・鋳鉄外径(mm)100