絞り込み
外径(Φmm)
- 65(1)
- 90(3)
- 100(15)
- 125(10)
- 150(12)
- 180(19)
- 200(3)
- 205(12)
- 255(9)
- 300(2)
- 305(8)
- 355(9)
- 405(7)
- 510(5)
穴径(Φmm)
- 12.7(7)
- 15(7)
- 15.88(4)
- 19.05(7)
- 20(2)
- 22(8)
- 22.23(3)
- 25.4(6)
- 31.75(25)
- 38.1(2)
- 50.8(13)
- 63.5(1)
- 76.2(10)
- 88.9(1)
- 127(8)
- 152(1)
- 152.4(5)
- 203.2(4)
粒度・番手
- 24(10)
- 36(6)
- 46(15)
- 60(22)
- 80(22)
- 100(7)
- 120(12)
- 140(2)
- 150(3)
- 180(5)
- 200(1)
- 220(6)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(5)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(20)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 6(8)
- 6.4(8)
- 10(7)
- 13(14)
- 15(1)
- 16(5)
- 19(13)
- 25(13)
- 32(9)
- 38(12)
- 50(12)
- 65(1)
砥材
- A(7)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CB(2)
- CX(4)
- CXY(3)
- GC(5)
- MPA(1)
- PA(4)
- PAA(3)
- S(3)
- SA(2)
- SD(1)
- SX(2)
- WA(12)
A・C(シリコンカーバイド)・CB・CX・CXY・GC・MPA・PA・PAA・S・SA・SD・SX・WA
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)
- 日本レヂボン(127)
- エスコ(74)
- ニューレジストン(61)
- 高速電機(富士製砥)(31)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(19)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(12)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- TRUSCO(7)
- サンフレックス(7)
- TACT(タクト)(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- Minimo(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
スーパーホーク3.0
NORITAKE(ノリタケ)¥359税込¥3951枚当日出荷から6日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05
NORITAKE(ノリタケ)¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥329~税込¥362~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石WA白71号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状71号粒度220厚さ(mm)6.4砥材WA白穴径(Φmm)12.7硬度K外径(Φmm)150結合剤V35R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)33
卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05
NORITAKE(ノリタケ)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25色濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ビト砥石MPA1号
NORITAKE(ノリタケ)¥2,798~税込¥3,078~1枚6日以内出荷から7日以内出荷多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
汎用ビト砥石PA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度80厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V37R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥1,898~税込¥2,088~1枚ほか6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
汎用ビト砥石GC6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,398~税込¥4,838~1枚5日以内出荷から7日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
汎用ビト砥石GC12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2
NORITAKE(ノリタケ)¥46,980税込¥51,6781箱(3個)翌々日出荷GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32色緑砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
研削盤用 SA
NORITAKE(ノリタケ)¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19色薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
切削盤用 CX
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980税込¥28,5781箱(3個)翌々日出荷CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19色青砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(25枚)6日以内出荷ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥23,980税込¥26,3781ケース(25枚)6日以内出荷重研削作業で大いに威力を発揮します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材SX質量(g)381硬度O外径(Φmm)180
SDメモックス
NORITAKE(ノリタケ)¥64,980~税込¥71,478~1枚6日以内出荷専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等形状1号粒度200砥材SD結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
ホワイトドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
ブラックドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)6日以内出荷寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ドンホーク オフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)6日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
スーパーホーク4.0
NORITAKE(ノリタケ)¥379税込¥4171枚7日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
汎用ビト砥石PAA5号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状5砥材PAA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
汎用ビト砥石PA6号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石PA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状12砥材PA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
汎用ビト砥石PA11号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,198~税込¥3,518~1枚6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状11砥材PA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R