絞り込み
外径(Φmm)
- 65(1)
- 100(7)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(4)
- 205(1)
- 355(2)
粒度・番手
- 24(7)
- 36(5)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(5)
- 鉄(7)
穴径(Φmm)
- 15(7)
- 20(2)
- 22(6)
- 22.23(2)
- 25.4(2)
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 6(5)
砥材
- A(4)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
- S(3)
- SX(1)
- WA(3)
A・C(シリコンカーバイド)・GC・S・SX・WA
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)
- 日本レヂボン(84)
- ニューレジストン(35)
- エスコ(22)
- 高速電機(富士製砥)(20)
- Lifework(ライフワーク)(8)
- PFERD 馬印(6)
- フジケン(6)
- Minimo(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- レヂトン(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- 新栄製砥(4)
- クレトイシ(3)
- トーケン(3)
- TRUSCO(3)
- サンフレックス(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
100(7)
125(1)
150(1)
180(4)
205(1)
355(2)

ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホーク3.0
NORITAKE(ノリタケ)¥359税込¥3951枚当日出荷から6日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥329~税込¥362~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーホークX
NORITAKE(ノリタケ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
ホワイトドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
ブラックドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)6日以内出荷寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ドンホーク オフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)6日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
スーパーホーク4.0
NORITAKE(ノリタケ)¥379税込¥4171枚7日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72