絞り込み
外径(Φmm)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 70(3)
- 100(15)
- 105(4)
- 125(7)
- 150(7)
- 180(18)
穴径(Φmm)
- 10(3)
- 15(19)
- 22(17)
- 22.23(4)
粒度・番手
- 24(13)
- 30(6)
- 36(13)
- 46(7)
- 60(9)
- 80(5)
- 100(4)
- 120(7)
適合材
- ステンレス(9)
- 鉄(17)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 2(7)
- 3(5)
- 4(6)
- 6(18)
- 7(2)
- 19(1)
砥材
- A(7)
- AWA(6)
- AZ(3)
- GC(1)
- HZ(1)
- MC(2)
- PA(1)
- SA(1)
- SAW(1)
- SE(2)
- SNZ(2)
- WA(9)
- Z(2)
- ZA(3)
- ZX(1)
A・AWA・AZ・GC・HZ・MC・PA・SA・SAW・SE・SNZ・WA・Z・ZA・ZX
ブランド
- 高速電機(富士製砥)
- モノタロウ(7)
- 日本レヂボン(127)
- エスコ(92)
- ニューレジストン(62)
- NORITAKE(ノリタケ)(47)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(14)
- 永興電機工業(11)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- TRUSCO(7)
- サンフレックス(7)
- TACT(タクト)(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ砥石(HSF-50F専用)2030001
高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(20枚)当日出荷HSF-50F専用砥石です。トラスコ品番827-7189粒度#60厚さ(mm)2砥材A穴径(Φmm)10外径(Φmm)70最高周速度57RoHS指令(10物質対応)対応
インターナル砥石
高速電機(富士製砥)¥308~税込¥339~1枚当日出荷ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
レヂノックス
高速電機(富士製砥)¥8,298~税込¥9,128~1箱(30枚)ほか当日出荷から5日以内出荷最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥5,698~税込¥6,268~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
ミニ砥石
高速電機(富士製砥)¥919税込¥1,0111袋(3枚)当日出荷超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。形状オフセット型粒度60厚さ(mm)2外径(Φmm)70砥粒AWA BF最大回転数(min-1[r.p.m])15500最高使用周速度(m/s)57穴径(mm)10
レヂノックスHZ24L
高速電機(富士製砥)¥39,980税込¥43,9781箱(50枚)4日以内出荷研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)
高速電機(富士製砥)¥8,298~税込¥9,128~1パック(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
オフセット砥石納得
高速電機(富士製砥)¥4,398~税込¥4,838~1箱(25枚)5日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
エコフレックス
高速電機(富士製砥)¥7,598税込¥8,3581箱(30枚)当日出荷から5日以内出荷優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用厚さ(mm)2(3)砥材SE砥粒(セラミック砥粒)穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用最高使用周速度(m/s)72
スターフレックス
高速電機(富士製砥)¥6,498税込¥7,1481箱(30枚)5日以内出荷特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
納得
高速電機(富士製砥)¥5,498~税込¥6,048~1箱(25枚)5日以内出荷納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材鉄最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
高速電機(富士製砥)¥2,198税込¥2,4181箱(11枚)当日出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍 ステンは2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりも殆どありません。小箱・ラベルをリニューアルし、デザインに統一性を持たせています。用途金属・ステン用トラスコ品番717-9453粒度60砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥4,698税込¥5,1681箱(25枚)4日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現しました。爽快な使用感の高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレスに。トラスコ品番704-4136粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒MC周速度(m/min)(50/60Hz)4300
次世代型研削砥石 JITAN 高速度用
高速電機(富士製砥)¥18,980税込¥20,8781箱(20枚)3日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。研削時に跳ね返る振動が少ないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時の粉塵が少ないです。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。多用途に使用できるオールマイティ。日本製です。用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)3日以内出荷はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性・作業性が良い砥石です。用途ブロック、レンガ、コンクリート、タイルなどその他【補強】BF粒度24厚さ(mm)6砥材GC穴径(Φmm)15硬度M最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”
高速電機(富士製砥)¥5,798税込¥6,3781箱(25枚)4日以内出荷カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。厚さ(mm)2砥材ZX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100
オフセット砥石JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)¥13,980~税込¥15,378~1箱(25枚)5日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
バイン砥石
高速電機(富士製砥)¥798税込¥8781枚6日以内出荷バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。厚さ(mm)4外径(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])11100最高使用周速度(m/s)41穴径(mm)10
レヂノックスPA
高速電機(富士製砥)¥12,980税込¥14,2781箱(20枚)5日以内出荷研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材厚さ(mm)6砥材PA24M BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材最高使用周速度(m/s)72
レヂノックスZA
高速電機(富士製砥)¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)3日以内出荷ジルコニア砥粒を使用しており被削材を選ばない万能タイプの砥石です。高負荷重研削が可能な高周波グラインダ(富士製砥製)で使用すると、特に研削力が向上します。砥石の摩耗量は一般の汎用タイプと比べてはるかに少なく、砥石の寿命も2~3倍長くなります。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石 ネオフレックス
高速電機(富士製砥)¥6,998税込¥7,6981パック(20枚)4日以内出荷から5日以内出荷砥材SE穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
高速電機(富士製砥)¥5,198~税込¥5,718~1パック(20枚)当日出荷砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
高速電機(富士製砥)¥6,598~税込¥7,258~1箱(25枚)ほか5日以内出荷厚さ(mm)6適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用)
高速電機(富士製砥)¥9,798税込¥10,7781箱(25枚)5日以内出荷粒度24P厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23砥粒A/WA外径(mm)180
オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用
高速電機(富士製砥)¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)5日以内出荷厚さ(mm)6砥粒ZA適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応