絞り込み
外径(Φmm)
- 22.2(1)
- 38.1(1)
- 100(29)
- 105(1)
- 125(10)
- 150(10)
- 180(2)
- 205(6)
穴径(Φmm)
- 12.7(7)
- 15(30)
- 15.88(14)
- 22(4)
粒度・番手
- 16(1)
- 24(6)
- 30(1)
- 36(17)
- 46(9)
- 60(16)
- 80(11)
- 100(2)
- 120(6)
適合材
- アルミ(1)
- コンクリート(2)
- ステンレス(6)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 2(12)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(13)
- 6.4(2)
- 13(7)
- 16(6)
- 19(6)
砥材
- A(17)
- GC(5)
- WA(11)
A・GC・WA
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- 日本レヂボン(127)
- ニューレジストン(63)
- NORITAKE(ノリタケ)(48)
- 高速電機(富士製砥)(31)
- SK11(23)
- マキタ(22)
- ミニター(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- クレトイシ(16)
- レヂトン(15)
- 永興電機工業(11)
- Lifework(ライフワーク)(10)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- TRUSCO(7)
- サンフレックス(7)
- TACT(タクト)(7)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(7)
- ブランドをもっと見る

150x16x15.88mm/A#60P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷用途一般鋼材粒度A60Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#46P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷用途一般鋼材粒度A46Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度36P砥粒Aエスコ品番EA818AX-21
105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚)
エスコ¥2,000税込¥2,2001袋翌日出荷粒度#36寸法(mm)Φ105×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100入数5枚
150x16x15.88mm/GC#120平砥石
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/WA#60K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC36穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15![205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613145-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-23![150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613005-180824-02.jpg)
150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石
エスコ(1件のレビュー)¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88粒度60砥粒Aエスコ品番EA818-30外径(Φmm)150
研削砥石
エスコ¥1,410税込¥1,5511セット(2枚)翌日出荷バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。材質酸化アルミ厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)38.1
オフセット砥石
エスコ¥1,000税込¥1,1001枚(5枚)翌日出荷従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度#30厚さ(mm)6被削材対応:一般鋼硬度P砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久)
エスコ¥2,070税込¥2,2771枚(5枚)翌日出荷抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(アルミ用)
エスコ¥1,580税込¥1,7381枚(5枚)翌日出荷パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし粒度#36厚さ(mm)6被削材対応:アルミなどの非鉄金属最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(フレキシブル)
エスコ¥1,930税込¥2,1231枚(5枚)翌日出荷適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
100xM10/#36 オフセット砥石 セラミック/10枚
エスコ¥8,270税込¥9,0971箱(10枚)翌日出荷三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
研削砥石
エスコ¥615税込¥6771枚翌日出荷バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。材質酸化アルミ厚さ(mm)1.5直径(Φmm)22.2入数(枚)1最大回転数(min-1[r.p.m])35000
100x3mm/#80 オフセット型砥石(25枚)
エスコ¥5,870税込¥6,4571箱(25枚)翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#80寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数25枚
100x3mm/#80 オフセット型砥石(5枚)
エスコ¥1,220税込¥1,3421パック(5枚)翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#80寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
100x3mm/#60 オフセット型砥石(5枚)
エスコ¥1,220税込¥1,3421パック(5枚)翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
100x3mm/#46 オフセット型砥石(5枚)
エスコ¥1,220税込¥1,3421パック(5枚)翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#46寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚)
エスコ¥11,300税込¥12,4301箱(25枚)翌日出荷用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数25枚
100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(25枚)
エスコ¥11,300税込¥12,4301箱(25枚)翌日出荷用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#24寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数25枚
100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(5枚)
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(5枚)翌日出荷用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚)
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(5枚)翌日出荷用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#24寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
# 36/100mm オフセット砥石(セラミック)
エスコ¥895税込¥9851枚翌日出荷材質セラミック粒度#36直径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15300取付穴径(mm)15
100x15mm/WA80 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚
エスコ¥6,260税込¥6,8861袋翌日出荷粒度WA80寸法(mm)Φ100×2×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス入数20枚
100x15mm/WA60 フレキシブル砥石(ステンレス鋼用/20枚
エスコ¥6,260税込¥6,8861袋翌日出荷粒度WA60寸法(mm)Φ100×2×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100適合材ステンレス入数20枚
100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚)
エスコ¥8,370税込¥9,2071箱翌日出荷粒度#80厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])13.75入数20枚
100x3mm/#60 フレキシブル砥石(20枚)
エスコ¥8,370税込¥9,2071箱翌日出荷粒度#60厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])13.75入数20枚
150x16x15.88mm/WA#80K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA80Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#36P平砥石
エスコ¥2,490税込¥2,7391個4日以内出荷用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
125x22mm/#60フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#60寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
125x22mm/#46フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#46寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000
125x22mm/#36フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に粒度#36寸法(mm)直径125×3×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000








![6.4x270mm [砥石用]ドレッサーホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50344805-180221-02.jpg)

![205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613127-180824-02.jpg)





![205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613145-180824-02.jpg)
![150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613005-180824-02.jpg)
![125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613075-180824-02.jpg)


































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)