絞り込み
外径(Φmm)
- 5(2)
- 7(1)
- 8(4)
- 10(3)
- 100(39)
- 105(1)
- 107(1)
- 125(18)
- 150(11)
- 180(32)
- 205(3)
- 230(1)
粒度・番手
- 24(33)
- 30(3)
- 36(34)
- 46(3)
- 60(8)
- 80(9)
- 100(4)
- 120(5)
- 150(1)
- 180(2)
- 220(4)
- 320(1)
- 600(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
適合材
- アルミ(5)
- ステンレス(13)
- セラミックス(1)
- 鉄(25)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 2.34(2)
- 3(2)
- 15(38)
- 16(6)
- 22(31)
- 22.23(8)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.7(1)
- 2(8)
- 2.3(1)
- 3(8)
- 4(7)
- 5(1)
- 6(47)
- 7(1)
シリーズ
- レヂボンエース(1)
レヂボンエース
砥材
- WA
- A(63)
- AC(6)
- AWA(4)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(8)
- CC(4)
- CO(1)
- GC(16)
- GXA(1)
- HZ(1)
- MC(2)
- S(3)
- SNZ(2)
- ST(3)
- WAZ(2)
- Z(14)
- ZA(3)
- ZR(3)
- その他(13)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- Minimo(4)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- TRUSCO(2)
- エスコ(6)
- クレトイシ(1)
- サンピース(1)
- サンフレックス(1)
- ニューレジストン(8)
- フジケン(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- レヂトン(2)
- 大築(ダイチク)(1)
- 富士製砥(1)
- 新栄製砥(3)
- 日本レヂボン(21)
- 高速電機(富士製砥)(6)
HiKOKI(ハイコーキ)・Lifework(ライフワーク)・Minimo・NANIWA(ナニワ研磨工業)・NORITAKE(ノリタケ)・TRUSCO・エスコ・クレトイシ・サンピース・サンフレックス・ニューレジストン・フジケン・ベルスター研磨材工業・レヂトン・大築(ダイチク)・富士製砥・新栄製砥・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
8(4)
10(3)
100(39)
107(1)
125(18)
150(11)
180(32)
205(3)
230(1)

オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
A/WA オフセット砥石
クレトイシ(12件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(25枚)当日出荷生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
オフセット型研削砥石 RST
レヂトン¥2,998~税込¥3,298~1箱(25枚)当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
レヂノックス
高速電機(富士製砥)¥9,498税込¥10,4481箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石納得
高速電機(富士製砥)¥4,398~税込¥4,838~1箱(25枚)5日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
高速度用といしRK
日本レヂボン¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)3日以内出荷から4日以内出荷高速度の研削に対応した重研削用です。用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
ニューレジストン¥5,398税込¥5,9381箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 (金属用)
サンピース¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ベビートイシ
新栄製砥¥3,500税込¥3,8501箱(25枚)6日以内出荷優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 金属用
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥4,398~税込¥4,838~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)
Minimo¥3,398税込¥3,7381袋(10本)翌々日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。トラスコ品番852-6900軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20粒度WA ミディアム#220全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8砥粒WA
ベストRB
日本レヂボン¥8,298~税込¥9,128~1箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番827-8490セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)120厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700適合材ステンレス鋼・合金鋼最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4746セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)3砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石NT
新栄製砥¥9,898税込¥10,8881箱(25枚)10日以内出荷から11日以内出荷優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet
大築(ダイチク)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10枚)ほか翌々日出荷アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
オフセット砥石(鉄工・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥239~税込¥263~1セット翌日出荷一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
ホワイトドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
7エース メントリ用
ニューレジストン¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】
日本レヂボン¥399税込¥4391個(1セット)5日以内出荷レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径125mmx厚さ6mmx穴径22mm用途金属や石材などの研削作業に。適合125ディスクグラインダー用砥材砥材・粒度・硬度:A/WA36P外径×厚さ×穴径(mm)125×6×22本体質量(g)178最高使用周速度(m/s)72 (4300m/min)
金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】
日本レヂボン¥229税込¥2521個(1セット)5日以内出荷レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm用途金属や石材などの研削作業に。適合100ディスクグラインダー用外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15最高使用周速度(m/s)72 (4300m/min)
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)
Minimo¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)
Minimo¥3,298~税込¥3,628~1袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34砥粒WA
ゴールデンバットワン
フジケン¥1,398税込¥1,5381箱(10枚)当日出荷トラスコ品番684-3840粒度60(#)砥材WA硬度T刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)107穴径(mm)15
オフセット砥石 スキルタッチ R-2 WA
日本レヂボン¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)4日以内出荷スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番852-4505セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72外径(mm)125穴径(mm)22
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA
日本レヂボン¥6,698税込¥7,3681箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA
日本レヂボン¥7,598税込¥8,3581箱(10枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
スキルネットSN オフセット形
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)4日以内出荷ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)15
ベストRB WA 16穴
日本レヂボン¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4568材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度M最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
高速度用といしRK9%Ni
日本レヂボン¥23,980税込¥26,3781箱(25枚)4日以内出荷高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。用途一般鋼・鋳鉄・9%ニッケル鋼の研削作業に。高速度研削用。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480使用工具高速度用高周波グラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
ベストRB WA
日本レヂボン¥9,998~税込¥10,998~1箱(25枚)翌々日出荷から4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s)72