絞り込み
外径(Φmm)
- 100(9)
- 105(3)
- 125(6)
- 150(6)
- 180(16)
粒度・番手
- 24(12)
- 30(4)
- 36(7)
- 46(2)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(2)
適合材
- ステンレス(8)
- 鉄(11)
穴径(Φmm)
- 15(12)
- 22(15)
- 22.23(4)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 6(16)
- 7(2)
砥材
- A(4)
- AWA(3)
- AZ(3)
- GC(1)
- HZ(1)
- PA(1)
- SA(1)
- SAW(1)
- SNZ(2)
- WA(6)
- Z(2)
- ZA(3)
- ZX(1)
A・AWA・AZ・GC・HZ・PA・SA・SAW・SNZ・WA・Z・ZA・ZX
ブランド
- 高速電機(富士製砥)
- 日本レヂボン(84)
- ニューレジストン(35)
- エスコ(22)
- NORITAKE(ノリタケ)(11)
- Lifework(ライフワーク)(8)
- PFERD 馬印(6)
- フジケン(6)
- Minimo(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- レヂトン(5)
- マキタ(4)
- SK11(4)
- 新栄製砥(4)
- クレトイシ(3)
- トーケン(3)
- TRUSCO(3)
- サンフレックス(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(9)
105(3)
125(6)
150(6)
180(16)

オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
レヂノックス
高速電機(富士製砥)¥8,298~税込¥9,128~1箱(30枚)ほか当日出荷から5日以内出荷最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
レヂノックスHZ24L
高速電機(富士製砥)¥39,980税込¥43,9781箱(50枚)4日以内出荷研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石納得
高速電機(富士製砥)¥4,398~税込¥4,838~1箱(25枚)5日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)
高速電機(富士製砥)¥8,298~税込¥9,128~1パック(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
高速電機(富士製砥)¥2,198税込¥2,4181箱(11枚)当日出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍 ステンは2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりも殆どありません。小箱・ラベルをリニューアルし、デザインに統一性を持たせています。用途金属・ステン用トラスコ品番717-9453粒度60砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
次世代型研削砥石 JITAN 高速度用
高速電機(富士製砥)¥18,980税込¥20,8781箱(20枚)3日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。研削時に跳ね返る振動が少ないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時の粉塵が少ないです。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。多用途に使用できるオールマイティ。日本製です。用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)3日以内出荷はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性・作業性が良い砥石です。用途ブロック、レンガ、コンクリート、タイルなどその他【補強】BF粒度24厚さ(mm)6砥材GC穴径(Φmm)15硬度M最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”
高速電機(富士製砥)¥5,798税込¥6,3781箱(25枚)4日以内出荷カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。厚さ(mm)2砥材ZX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100
オフセット砥石JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)¥13,980~税込¥15,378~1箱(25枚)5日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
レヂノックスPA
高速電機(富士製砥)¥12,980税込¥14,2781箱(20枚)5日以内出荷研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材厚さ(mm)6砥材PA24M BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材最高使用周速度(m/s)72
レヂノックスZA
高速電機(富士製砥)¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)3日以内出荷ジルコニア砥粒を使用しており被削材を選ばない万能タイプの砥石です。高負荷重研削が可能な高周波グラインダ(富士製砥製)で使用すると、特に研削力が向上します。砥石の摩耗量は一般の汎用タイプと比べてはるかに少なく、砥石の寿命も2~3倍長くなります。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
高速電機(富士製砥)¥6,598~税込¥7,258~1箱(25枚)ほか5日以内出荷厚さ(mm)6適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用)
高速電機(富士製砥)¥9,798税込¥10,7781箱(25枚)5日以内出荷粒度24P厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23砥粒A/WA外径(mm)180
オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用
高速電機(富士製砥)¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)5日以内出荷厚さ(mm)6砥粒ZA適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応