絞り込み
厚さ(mm)
1・1.2・1.3・1.6・1.7・2・2.3・2.5・3・3.5・3.8・4・4.5・5・6・7・8・10.8・15・22・厚さ(mm)をもっと見る
シリーズ
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・MC・S・SAZ・SG・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZA・ZG・ZR・その他・砥材をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: オフセット砥石

オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
302件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ)スーパーホークXNORITAKE(ノリタケ)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
高性能オフセット砥石。とにかくバリバリ削れ、重研削作業で大いに威力を発揮します。特殊砥材+専用ボンドにより切れ味と砥石寿命が格段に向上します。
用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥粒SX適合材鋳物、ステンレス鋼、一般鋼
スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク2.0NORITAKE(ノリタケ)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
削郎(けずろう)緑 レヂトン削郎(けずろう)緑レヂトン
7,998税込8,798
1箱(25枚)
翌日出荷
外径(mm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36P砥粒SA
ファイバータッチGC 松永トイシファイバータッチGC松永トイシ
399税込439
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
高速度用といしRK 日本レヂボン高速度用といしRK日本レヂボン
17,980税込19,778
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高速度の研削に対応した重研削用です。
用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
ハイ7エース ニューレジストンハイ7エースニューレジストン
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
厚さ(mm)6
次世代型研削砥石 JITAN 高速度用 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN 高速度用高速電機(富士製砥)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
3日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。研削時に跳ね返る振動が少ないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時の粉塵が少ないです。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ないです。多用途に使用できるオールマイティ日本製です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムその他【補強】BF粒度30厚さ(mm)6砥材AZ穴径(Φmm)22.23硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 ブレイズ2 ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブレイズ2ノートン(サンゴバン)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
トラスコ品番684-2728材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度46砥材SGB+最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300硬度X刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
フジケンカット フジケンフジケンカットフジケン
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能です。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
用途ステンレス鋼材・一般鋼材用。トラスコ品番683-6147粒度36(#)砥材A硬度T刃厚(mm)1.3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴日本レヂボン
9,398税込10,338
1箱(25枚)
5日以内出荷
低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4326材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度【研削研磨】24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
ブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L 日本レヂボンブラックゼットRBZ 180×6×22 Z24L日本レヂボン
23,980税込26,378
1箱(25枚)
5日以内出荷
鋳物研削用オフセット砥石です。鋭い切れ味により、目詰まりを抑え、軽快な鋳物研削を可能にします。1枚あたりの研削量も豊富で、長時間の作業にも耐えます。
用途鋳鉄の研削作業に。トラスコ品番236-9821材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600硬度L使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
パッド スキルタッチプレミアム SP 100mm用 日本レヂボンパッド スキルタッチプレミアム SP 100mm用日本レヂボン
81税込89
1枚
5日以内出荷
スキルタッチプレミアムSP100mmを使用する際に、取り付けます。
トラスコ品番126-7587適合機種パッドスキルタッチプレミアムSP100mm用材質プラスチック
パッド スキルネット 日本レヂボンパッド スキルネット日本レヂボン
149税込164
1枚
翌々日出荷
用途スキルネットSN 180mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4491適合機種パッドスキルネットSN180mm用材質プラスチック
パッド スキルタッチ 日本レヂボンパッド スキルタッチ日本レヂボン
77税込85
1枚
翌々日出荷
用途スキルタッチSC 100mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4493適合機種パッドスキルタッチSC100mm用材質プラスチック
オフセット砥石納得 高速電機(富士製砥)オフセット砥石納得高速電機(富士製砥)
3,998税込4,398
1箱(25枚)
5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
ニューレジエース ニューレジストンニューレジエースニューレジストン
6,598税込7,258
1箱(25枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー ガチギレボックス モトユキグローバルソー ガチギレボックスモトユキ
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。GAT-OF-106-1.0/キワギリ・コーナーカットに最適です。
用途一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番687-6895セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):15砥材多結晶アルミナ適合材一般鋼・ステンレス
エコフレックス 富士エコフレックス富士
5,598税込6,158
1箱(30枚)
当日出荷から翌々日出荷
エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 スキルタッチ GC 日本レヂボンオフセット砥石 スキルタッチ GC日本レヂボン
5,698税込6,268
1箱(20枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途石材などの非金属の研磨作業。トラスコ品番852-4743セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)36厚さ(mm)3砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc” 日本レヂボンオフセット砥石”スキルタッチsc Ssc”日本レヂボン
7,998税込8,798
1箱(25枚)
5日以内出荷
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4806セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴日本レヂボン
8,498税込9,348
1箱(25枚)
5日以内出荷
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。
用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。トラスコ品番852-4327材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)6穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴 日本レヂボンオフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-3 16穴日本レヂボン
6,798税込7,478
1箱(25枚)
5日以内出荷
鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼の研削・研磨に優れた威力を発揮します。鋼材に吸い付きソフトな感触で高い作業性能が得られます。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。パッド不要の弾性といしです。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削・研磨作業。トラスコ品番852-4322材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)3穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット型研削砥石 ニューエース ニューレジストンオフセット型研削砥石 ニューエースニューレジストン
8,398税込9,238
1箱(25枚)
当日出荷
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。トラスコ品番408-9425粒度(#)36厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750硬度Q外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
NSXオフセット型切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)NSXオフセット型切断砥石BIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)適合材ステンレス
レヂノックスHZ24L 高速電機(富士製砥)レヂノックスHZ24L高速電機(富士製砥)
36,980税込40,678
1箱(50枚)
4日以内出荷
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス厚さ(mm)6砥材HZ24L BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス最高使用周速度(m/s)72
X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード BOSCH(ボッシュ)X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダードBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
用途鉄、非鉄金属の研削作業に。トラスコ品番276-8816材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF粒度(#)24厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)オフセット砥石BIGMAN(ビッグマン)
569税込626
1枚
4日以内出荷
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性を持たせていないベーシックな125ミリオフセット砥石となります。
粒度36厚さ(mm)6砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス
GC砥粒オフセット砥石 iHelpGC砥粒オフセット砥石iHelp
389税込428
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
厚さ(mm)6砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒適合材コンクリート・石材
100x3mm/#60 オフセット型砥石(5枚) エスコ100x3mm/#60 オフセット型砥石(5枚)エスコ
1,220税込1,342
1パック(5枚)
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-14入数5枚
100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚) エスコ100x6mm/ZG36P オフセット型砥石(25枚)エスコ
11,300税込12,430
1箱(25枚)
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#36寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-13入数25枚
105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/25枚) エスコ105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/25枚)エスコ
9,650税込10,615
1袋
翌日出荷
粒度#36寸法(mm)Φ105×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100入数25枚
オフセット砥石NT 新栄製砥オフセット砥石NT新栄製砥
9,898税込10,888
1箱(25枚)
10日以内出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ベビートイシ 新栄製砥オフセット砥石ベビートイシ新栄製砥
3,500税込3,850
1箱(25枚)
5日以内出荷
優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72適合材一般鋼
ダブルグラインダー砥石 SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダー砥石SHINKO(新興製作所)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
外径(Φmm)150内径(Φmm)32
オフセット砥石 ハードセット(パック)(金属用) H&Hオフセット砥石 ハードセット(パック)(金属用)H&H
199税込219
1セットほか
翌日出荷から8日以内出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A36
オフセット砥石 ハードセット(金属用) H&Hオフセット砥石 ハードセット(金属用)H&H
789税込868
1セット(5枚)
3日以内出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A36
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)
7,898税込8,688
1パック(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石