絞り込み
外径(Φmm)
- 125
- 5(2)
- 8(4)
- 10(4)
- 15(1)
- 50(4)
- 58(5)
- 75(5)
- 100(146)
- 103(3)
- 105(19)
- 106(1)
- 107(1)
- 150(35)
- 180(97)
- 205(10)
- 230(2)
- 305(3)
- 355(5)
- 405(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 16(3)
- 24(27)
- 30(6)
- 36(32)
- 40(1)
- 46(3)
適合材
- アルミ(4)
- ガラス(1)
- コンクリート(2)
- ステンレス(19)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 石材(1)
- 鉄(21)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 20(1)
- 22(43)
- 22.23(11)
厚さ(mm)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 2.5(1)
- 2.5~3.5(1)
- 3(2)
- 3.5~4.5(1)
- 4(3)
- 4.2(1)
- 5(1)
- 6(37)
- 7(6)
- 10.8(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 22(1)
シリーズ
- グリーンエース(1)
- スーパーグリーン(1)
- レヂボンエース(3)
グリーンエース・スーパーグリーン・レヂボンエース
砥材
- A(22)
- AWA(3)
- AZ(2)
- CC(1)
- GC(1)
- SAW(1)
- SAZ(1)
- SG(1)
- ST(1)
- WA(17)
- WAZ(1)
- Z(1)
- ZR(1)
- ZZA(1)
- その他(3)
- ジルコニア・アルミナZ(1)
A・AWA・AZ・CC・GC・SAW・SAZ・SG・ST・WA・WAZ・Z・ZR・ZZA・その他・ジルコニア・アルミナZ
ブランド
- 日本レヂボン(12)
- ニューレジストン(7)
- 高速電機(富士製砥)(6)
- エスコ(3)
- TYROLIT(3)
- PFERD 馬印(3)
- SK11(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- レヂトン(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- マキタ(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- サンピース(1)
- ブランドをもっと見る
日本レヂボン・ニューレジストン・高速電機(富士製砥)・エスコ・TYROLIT・PFERD 馬印・SK11・3M(スリーエム)・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・レヂトン・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・ノートン(サンゴバン)・BIGMAN(ビッグマン)・サンピース・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
58(5)
75(5)
100(146)
105(19)
125
150(35)
180(97)
205(10)
355(5)
外径(Φmm)をもっと見る

スーパーグリーンシグマ
ニューレジストン(31件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
レヂボンエースゴールド RA-G
日本レヂボン(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
グリーンエースゴールド GA-6
日本レヂボン(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研削砥石(オフセット砥石)
マキタ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
オフセット砥石 鉄工・ステン
SK11¥729税込¥8021枚当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。結合剤BF適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)当日出荷研削スピードに特化用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)当日出荷製品寿命に特化用途より耐久性の求められる重研削作業に粒度#36
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥9,898税込¥10,8881箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
スーパーエース RSA
日本レヂボン(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
ハイパーグリーンセブン
レヂトン(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石石材・ガラス
SK11(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
レヂノックス
高速電機(富士製砥)¥8,898~税込¥9,788~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
はつり用オフセット砥石
Lifework(ライフワーク)¥359税込¥3951セット当日出荷リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
オフセットPROステン・鉄工
SK11¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。適合機種ディスクグラインダー専用穴径(Φmm)22適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄最高使用周速度(m/s)72
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)
日本レヂボン¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
エースゴールドRA-G
日本レヂボン¥599~税込¥659~1枚当日出荷抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。用途一般鋼の研削作業。材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼用・汎用タイプ最高使用周速度(m/s)72m/s
X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の研削作業に。トラスコ品番276-8816材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF粒度(#)24厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
オフセット砥石 金属用
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥9,698税込¥10,6681箱(25枚)当日出荷から翌日出荷優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
タフカットシルバー
フジケン¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石 (金属用)
サンピース¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet
大築(ダイチク)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)翌々日出荷アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
オフセット砥石 レッドウェーブ
Lifework(ライフワーク)¥279税込¥3071セット翌日出荷リピート率が高い人気の波型形状 目づまり・衝撃が少ない 鉄・ステンレス用 軽いタッチで削れ、焼けが少ない 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り粒度36砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300適合材ステンレス、鉄穴径(mm)22寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
ベストRB
日本レヂボン¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)4日以内出荷独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
ニューレジエース
ニューレジストン¥9,498税込¥10,4481箱(25枚)3日以内出荷から5日以内出荷【進化した赤い砥石で、業界トップクラスの研削量】 ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値 研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス 鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。 一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値 砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り厚さ(mm)6適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
NSXオフセット型切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥539税込¥5931個4日以内出荷粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)適合材ステンレス
X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm
TYROLIT¥549税込¥6041枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番388-8275粒度30厚さ(mm)7砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材一般鋼、ステンレス鋼など最高使用周速度(m/s)80
7エース メントリ用
ニューレジストン¥8,298~税込¥9,128~1箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
切断砥石 ブレイズ2
ノートン(サンゴバン)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性トラスコ品番684-2728材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度46砥材SGB+最高使用回転数(min-1[r.p.m])12300硬度X刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 スキルタッチ R-2 WA
日本レヂボン¥12,980税込¥14,2781箱(25枚)4日以内出荷スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番852-4505セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72外径(mm)125穴径(mm)22
オフセット砥石”左官道”
日本レヂボン¥11,980税込¥13,1781箱(25枚)4日以内出荷ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッド粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用周速度(m/s)72穴径(mm)22