絞り込み
外径(Φmm)
- 105
- 5(2)
- 8(4)
- 10(4)
- 15(1)
- 50(4)
- 58(5)
- 75(5)
- 100(146)
- 103(3)
- 106(1)
- 107(1)
- 125(57)
- 150(35)
- 180(97)
- 205(10)
- 230(2)
- 305(3)
- 355(5)
- 405(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 24(3)
- 30(2)
- 36(9)
- 46(4)
- 60(4)
- 80(2)
- 120(2)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(8)
- 樹脂(1)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 15(18)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.6(1)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 6(4)
砥材
- A(3)
- AZ(5)
- NX(1)
- SA(1)
- SG(1)
- WA(1)
- Z(3)
A・AZ・NX・SA・SG・WA・Z
ブランド
- トーケン(3)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- フジケン(3)
- レヂトン(2)
- エスコ(1)
- ニューレジストン(1)
- サンピース(1)
- 富士(1)
- タックス(1)
トーケン・高速電機(富士製砥)・BIGMAN(ビッグマン)・フジケン・レヂトン・エスコ・ニューレジストン・サンピース・富士・タックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
58(5)
75(5)
100(146)
105
125(57)
150(35)
180(97)
205(10)
355(5)
外径(Φmm)をもっと見る

次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
高性能オフセット砥石 ハイパーGT
レヂトン¥5,698税込¥6,2681箱(25枚)当日出荷高い耐久性により、高水準のコストパフォーマンスを実現。取り換え頻度が低減されることで、作業負担を軽減。湾曲形状のため、接触面積が大きく、作業効率が向上。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。用途一般鋼の研削作業(ビート取り、バリ取り等)厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
タフカットシルバー
フジケン¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石納得
高速電機(富士製砥)¥4,398税込¥4,8381箱(25枚)5日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
弾性型溝入オフセット砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥449税込¥4941枚4日以内出荷弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。粒度24厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,698税込¥7,3681箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
速攻切断キレモノ
富士¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
NSXオフセット型切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥519税込¥5711個4日以内出荷粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)適合材ステンレス
105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚)
エスコ¥2,000税込¥2,2001袋翌日出荷粒度#36寸法(mm)Φ105×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100入数5枚
切断砥石小次郎
トーケン¥2,990~税込¥3,289~1箱(10枚)ほか当日出荷巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
高速電機(富士製砥)¥2,198税込¥2,4181箱(11枚)当日出荷砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍 ステンは2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりも殆どありません。小箱・ラベルをリニューアルし、デザインに統一性を持たせています。用途金属・ステン用トラスコ品番717-9453粒度60砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8最高使用周速度(m/s)80
ハイパーGM
レヂトン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)翌々日出荷ソフトなタッチ感で振動を減らし、長時間作業が可能に!。重研削砥石の耐久性とフレキシブル砥石の柔軟性を兼ね備えた砥石です。用途一般鋼・ステンレス用粒度36厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)72
スーパーゴールデンバットワン
フジケン¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。トラスコ品番683-6141粒度60(#)砥材AZ硬度P刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
フジケンカット
フジケン¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能です。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。用途ステンレス鋼材・一般鋼材用。トラスコ品番683-6147粒度36(#)砥材A硬度T刃厚(mm)1.3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
オフセット型切断砥石
サンピース¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)翌日出荷面一切断に最適!用途一般鋼・ステンレスの切断粒度46厚さ(mm)1.2砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])80内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)14400
ウェルケンヌーベル
タックス¥6,998税込¥7,6981箱(20枚)5日以内出荷ジルコニアが入り、A砥粒に比べて約2倍の研削比を誇る 重研削に特化した「ウェルケン ヌーベル」 圧倒的研削力! 強靭研削砥粒ジルコニア使用 ジルコニアとはAl2O3(酸化アルミナ)とZrO2(酸化ジルコニア)の共晶体より形成された高性能研削材です。研削量が多いお客様に最適な商品です。 耐久力、切れ味、振動吸収による低騒音。さらに粉じん40%ダウン(メーカー比)なので人にも環境にもやさしい砥石です。用途多量の研削向き粒度24砥材ジルコニア最高使用周速度(m/s)72商品タイプ小型オフセット砥石
弾性型オフセット砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥449税込¥4941枚4日以内出荷弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,998税込¥7,6981箱(25枚)4日以内出荷低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。トラスコ品番335-8593粒度36厚さ(mm)4砥材AZ質量(g)82穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82