絞り込み
外径(Φmm)
- 305(3)
- 355(5)
- 405(2)
- 455(1)
粒度・番手
- 24(2)
- 30(2)
- 36(2)
適合材
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 25.4
- 1.5(1)
- 2.34(2)
- 3(3)
- 4(1)
- 6(4)
- 9.53(7)
- 10(3)
- 15(152)
- 16(18)
- 20(3)
- 22(88)
- 22.23(33)
- 23(1)
- 32(1)
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4.5(2)
砥材
- A(4)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
A・C(シリコンカーバイド)・GC
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- フジケン(2)
- 日本レヂボン(1)
NORITAKE(ノリタケ)・フジケン・日本レヂボン
「外径(Φmm)」から絞り込む
305(3)
355(5)
405(2)
455(1)

レヂボンカットRC ラフサイドタイプ
日本レヂボン(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)3日以内出荷豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。用途一般鋼などの金属研削作業。粒度30厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒A適合材一般鋼
タフカットシルバー
フジケン¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)当日出荷タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。粒度36(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/s)80
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,7801箱(20枚)79日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
安全切断砥石
フジケン¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)ほか当日出荷中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A