絞り込み
外径(Φmm)
- 50(4)
- 58(3)
- 75(3)
粒度・番手
- 36(5)
- 46(1)
- 60(2)
- 80(2)
- 120(2)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 鉄(3)
穴径(Φmm)
- 9.53
- 1.5(1)
- 2.34(2)
- 3(3)
- 4(1)
- 6(4)
- 10(3)
- 15(152)
- 16(18)
- 20(3)
- 22(88)
- 22.23(33)
- 23(1)
- 25.4(5)
- 32(1)
厚さ(mm)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 5(1)
シリーズ
- グリーンエース(1)
グリーンエース
砥材
- A(3)
A
ブランド
- 日本レヂボン(3)
- ニューレジストン(3)
- 不二空機(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・不二空機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
58(3)
75(3)

グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
小径研削砥石 ミニスーパーブラック
ニューレジストン¥1,598~税込¥1,758~1箱(5枚)当日出荷【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
オフセット砥石”ミニオフセット MO”
日本レヂボン¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)4日以内出荷細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。トラスコ品番836-7770粒度36(#)厚さ(mm)4砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910硬度P最高使用周速度(m/s)60外径(mm)50穴径(mm)9.53
ミニアルミ13
ニューレジストン¥1,798~税込¥1,978~1箱(5枚)当日出荷【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
FAー2Cー1用 オフセットトイシ
不二空機¥529税込¥5821個当日出荷トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1厚さ(mm)4質量(g)450穴径(Φmm)9.53外径(Φmm)50





















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)