絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
- 150(1)
- 180(2)
粒度・番手
- 24(1)
- 36(1)
- 46(2)
- 60(2)
- 120(1)
- 150(1)
- 240(1)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(1)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 15(3)
- 16(1)
- 22(3)
厚さ(mm)
- 2(3)
- 3(3)
砥材
- AC
- A(64)
- AWA(6)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(8)
- CC(4)
- GC(16)
- MC(2)
- S(3)
- SA(2)
- SAZ(2)
- SG(2)
- SNZ(2)
- ST(4)
- WA(67)
- WAZ(2)
- Z(14)
- ZA(3)
- ZR(3)
- その他(13)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- サンフレックス(1)
- ニューレジストン(1)
- 大築(ダイチク)(1)
- 日本レヂボン(3)
サンフレックス・ニューレジストン・大築(ダイチク)・日本レヂボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
150(1)
180(2)

オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC
日本レヂボン¥8,698税込¥9,5681箱(10枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC
日本レヂボン¥6,398税込¥7,0381箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4732セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度46(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石”スキルタッチ R-2”
日本レヂボン¥16,980税込¥18,6781箱(25枚)4日以内出荷スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4514セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)150穴径(mm)22
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用
ニューレジストン¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)
大築(ダイチク)¥8,398~税込¥9,238~1箱(25枚)翌々日出荷アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)
サンフレックス¥359税込¥3951枚6日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属