絞り込み
厚さ(mm)
1・1.2・1.3・1.6・1.7・2・2.3・2.5・3・3.5・3.8・4・4.5・5・6・7・8・10.8・15・22・厚さ(mm)をもっと見る
シリーズ
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・MC・S・SAZ・SG・SNZ・ST・WA・WAZ・Z・ZA・ZG・ZR・その他・砥材をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: オフセット砥石

オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
302件中 281302
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
レヂボンベストRB 日本レヂボンレヂボンベストRB日本レヂボン
6,598税込7,258
1箱(25枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。 用途の広さが自慢です。
用途一般鋼などの金属研削作業。厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット型砥石セバグリーン トーケンオフセット型砥石セバグリーントーケン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。
用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。外径(Φmm)105厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36砥材AZトラスコ品番335-8593質量(g)82最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82
オフセット型砥石セバグリーン トーケンオフセット型砥石セバグリーントーケン
6,698税込7,368
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
ハイグリーンカップ ニューレジストンハイグリーンカップニューレジストン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)180
#36 180x6mm オフセット砥石 エスコ#36 180x6mm オフセット砥石エスコ
19,300税込21,230
1セット(25枚)
翌日出荷
エスコ品番EA809YA-36粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)180
#36 125x6mm オフセット砥石 エスコ#36 125x6mm オフセット砥石エスコ
13,600税込14,960
1セット(25枚)
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36砥粒A/WAエスコ品番EA809YB-36
#24 180x6mm オフセット砥石 エスコ#24 180x6mm オフセット砥石エスコ
19,300税込21,230
1セット(25枚)
翌日出荷
外径(mm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥粒A/WAエスコ品番EA809YA-24
#24 125x6mm オフセット砥石 エスコ#24 125x6mm オフセット砥石エスコ
13,600税込14,960
1セット(25枚)
翌日出荷
エスコ品番EA809YB-24粒度24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22砥粒A/WA外径(mm)125
ハイエース ニューレジストンハイエースニューレジストン
17,980税込19,778
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
重研削用高研削用超高速度研削砥石高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。厚さ(mm)6
オフセット砥石 エスコオフセット砥石エスコ
1,000税込1,100
1枚(5枚)
翌日出荷
従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度#30厚さ(mm)6被削材対応:一般鋼硬度P砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久) エスコオフセット砥石(低騒音・低振動・高耐久)エスコ
2,070税込2,277
1枚(5枚)
翌日出荷
抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット砥石 クレトイシオフセット砥石クレトイシ
20,980税込23,078
1箱(25枚)
6日以内出荷
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)
9,298税込10,228
1箱(25枚)
5日以内出荷
粒度24P厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23砥粒A/WA外径(mm)180
オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用高速電機(富士製砥)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材厚さ(mm)6砥粒ZARoHS指令(10物質対応)対応
エコ砥石 F-1 S 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1 S高速電機(富士製砥)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
厚さ(mm)7砥粒SAW適合材ステンレス・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
フェアッド ポリファンカーブ PFERD 馬印フェアッド ポリファンカーブPFERD 馬印
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。
用途ステンレス鋼・鉄鋼用砥粒酸化セラミック(CO)#60適合材ステンレス鋼・鉄鋼最高使用回転速度(min-1)12200
フェアッド ポリファンカーブ PFERD 馬印フェアッド ポリファンカーブPFERD 馬印
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。 特にアルミや柔い材質に対して、目詰まりせず、速く研削できます。 余計な含有物を含まないので、研削後すぐに溶接ができます。
用途アルミ・非鉄用砥粒酸化アルミナA #40適合材アルミ・非鉄内幅(mm)>8最高使用回転速度(min-1)12200
フェアッド ポリファンカーブ PFERD 馬印フェアッド ポリファンカーブPFERD 馬印
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。
用途鉄鋼・ステンレス鋼用粒度ジルコニア・アルミナZ#40適合材鉄鋼・ステンレス鋼
オフセット砥石 京セラインダストリアルツールズオフセット砥石京セラインダストリアルツールズ
759税込835
1枚
7日以内出荷
外径(Φmm)125内径(Φmm)22厚さ(mm)6
快研熱レスカッター グリーン ZTEC快研熱レスカッター グリーンZTEC
7,998税込8,798
1セット(25枚)
10日以内出荷
粒度36厚さ(mm)3.5/4.5タイプオフセット砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(Φmm)Φ100×3.5/4.5×Φ15外径(mm)100
ハイパーグリーンセブン(高速度用180) レヂトンハイパーグリーンセブン(高速度用180)レヂトン
17,980税込19,778
1箱(25枚)
翌日出荷
厚さ(mm)7穴径(Φmm)22.23砥粒SAZ外径(mm)180
オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機)オフセット砥石HiKOKI(旧:日立工機)
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
粒度A36Q穴径(Φmm)22厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石