絞り込み
シリーズ
- グリーンエース(2)
- スキルタッチ(7)
- スーパーグリーン(2)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 58(1)
- 100(43)
- 105(2)
- 106(1)
- 125(4)
- 150(3)
- 180(6)
粒度・番手
- 120
- 16(7)
- 24(16)
- 30(1)
- 36(54)
- 46(54)
- 60(61)
- 80(62)
- 100(29)
- 150(10)
- 180(9)
- 200(1)
- 220(3)
- 240(8)
- 320(3)
- 360(4)
- 400(1)
- 600(1)
- 1500(1)
- 3000(1)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 9.53(1)
- 9.6(1)
- 15(39)
- 16(7)
- 22(7)
適合材
- アルミ(10)
- ガラス(1)
- ステンレス(29)
- チタン・ニッケル(2)
- 木工(3)
- 樹脂(3)
- 石材(1)
- 鉄(32)
- 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(30)
- 2.5(1)
- 3(16)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
1・1.5・2・2.5・3・4・5・7
砥材
- A(3)
- AC(8)
- AWA(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CC(1)
- GC(3)
- GXA(1)
- MC(1)
- NFS(1)
- SC(1)
- SE(2)
- SG(1)
- WA(8)
- その他(4)
A・AC・AWA・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・GXA・MC・NFS・SC・SE・SG・WA・その他
ブランド
- 日本レヂボン(17)
- ニューレジストン(12)
- 高速電機(富士製砥)(5)
- SK11(5)
- オカスギ(3)
- エスコ(2)
- クレトイシ(2)
- レヂトン(2)
- ZTEC(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- H&H(1)
- TRUSCO(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- マキタ(1)
- TKX(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・高速電機(富士製砥)・SK11・オカスギ・エスコ・クレトイシ・レヂトン・ZTEC・Lifework(ライフワーク)・H&H・TRUSCO・ベルスター研磨材工業・マキタ・TKX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「シリーズ」から絞り込む
グリーンエース(2)
スーパーグリーン(2)
スキルタッチ(7)

スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
グリーンエースゴールド GA-3
日本レヂボン(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(25枚)当日出荷適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
スキルタッチ S(GC)
日本レヂボン(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ミニスキルタッチ MS
日本レヂボン¥7,998税込¥8,7981箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スーパースキルタッチ SS
日本レヂボン(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。厚さ(mm)2砥材キュービトロンTM砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100
スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用
SK11(12件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。用途石材、ガラス用砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
スキルネット オフセット形 FRP、非金属用
SK11(5件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
フリーサンド
ニューレジストン(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
何でもこなせる万能サンダー
H&H(13件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。用途ディスクグラインダー用厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)100適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
シルバーてんとう虫タッチ
クレトイシ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
フレキシブル砥石ソフト
SK11(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
ニュータッチ(AC砥材)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。用途一般鋼の研磨・仕上
スキルタッチ
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
ベルストーン
ベルスター研磨材工業¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,798~税込¥10,778~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用
TKX¥7,298税込¥8,0281箱(20枚)6日以内出荷高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。用途適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min外径(Φmm)100
スキルタッチ
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。最高使用周速度(m/s)72m/s
グリーンスター
高速電機(富士製砥)¥6,498~税込¥7,148~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
たて型万能研磨機替砥石
SK11¥8,698税込¥9,5681個当日出荷VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
グリーンエースゴールド GA-58
日本レヂボン(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
ニュータッチ
ニューレジストン¥6,298税込¥6,9281箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(20枚)3日以内出荷から4日以内出荷あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。研削研磨。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
フレキシブル砥石
Lifework(ライフワーク)¥279税込¥3071個翌日出荷ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
ハイパーネット
レヂトン¥5,498税込¥6,0481箱(25枚)翌日出荷から翌々日出荷柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
ステラフレキシブルジスク
オカスギ¥18,980~税込¥20,878~1組(5枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。 研削性を持たせつつ研磨加工ができます。 弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。 バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。用途バリ、サビ、磨き取り等に。 薄板、レーザー加工のバリ、面取り。 厚板、シャーリングのバリ、面取り適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
バリキラー フレキシブルジスク 5枚入
ZTEC¥17,980税込¥19,7781セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
オフセット砥石 スキルタッチ CC
日本レヂボン¥6,598税込¥7,2581箱(10枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材研削研磨:CC
スキルタッチ
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。用途石材などの非金属の研磨作業。最高使用周速度(m/s)72m/s
エコフレックス
高速電機(富士製砥)¥7,598税込¥8,3581箱(30枚)当日出荷から5日以内出荷優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用厚さ(mm)2(3)砥材SE砥粒(セラミック砥粒)穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用最高使用周速度(m/s)72
スターフレックス
高速電機(富士製砥)¥6,498税込¥7,1481箱(30枚)5日以内出荷特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石PRO
SK11¥499税込¥5491個当日出荷切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72