絞り込み
外径(Φmm)
- 70(1)
- 75(3)
- 90(1)
- 100(7)
- 125(14)
- 150(15)
- 180(4)
- 205(10)
- 255(6)
- 305(3)
- 355(3)
- 405(2)
- 510(2)
穴径(Φmm)
- 8(1)
- 10(5)
- 12.7(19)
- 15.88(12)
- 19.05(6)
- 22(1)
- 25.4(2)
- 31.75(7)
- 50.8(2)
- 76.2(4)
- 127(3)
- 152(1)
- 152.4(2)
- 203.2(2)
厚さ(mm)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 3.2(2)
- 6.4(5)
- 10(2)
- 13(13)
- 16(9)
- 19(11)
- 20(1)
- 25(6)
- 32(3)
- 38(5)
- 50(5)
粒度・番手
- 30(1)
- 36(2)
- 46(5)
- 60(23)
- 80(16)
- 100(5)
- 120(5)
- 150(3)
- 220(2)
砥材
- WA
- A(34)
- AC(2)
- AWA(1)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CB(2)
- CX(4)
- CXY(3)
- DA(1)
- DF(1)
- GC(24)
- MPA(1)
- PA(4)
- PAA(3)
- SA(2)
- SD(3)
- SG(1)
適合材
- その他(1)
- アルミ(3)
- ステンレス(8)
- 超硬合金(1)
- 鉄(12)
その他・アルミ・ステンレス・超硬合金・鉄
シリーズ
- その他(1)
その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(8)
- RELIEF(1)
- SK11(2)
- TKX(1)
- エスコ(5)
- クレトイシ(2)
- サンタイガー(1)
- サンフレックス(2)
- テイケン(1)
- マキタ(2)
- レヂトン(1)
- 日本レヂボン(3)
- 永興電機工業(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・FSK(エフエスケー)・HiKOKI(ハイコーキ)・NANIWA(ナニワ研磨工業)・NORITAKE(ノリタケ)・RELIEF・SK11・TKX・エスコ・クレトイシ・サンタイガー・サンフレックス・テイケン・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・永興電機工業・高速電機(富士製砥)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(3)
100(7)
125(14)
150(15)
180(4)
205(10)
255(6)
305(3)
355(3)
510(2)

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ビト砥石 WA赤 1号
(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。形状1号(平形)砥材WA硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
スパイダーネット
日本レヂボン¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
レジノイド砥石 150mm
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷厚さ(mm)16色黒結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)150穴径(mm)12.7
研削砥石1号平型 WA赤
サンタイガー(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
両頭グラインダー砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。仕様ステン用粒度#60砥材WA穴径(Φmm)12.7砥粒WA適合材ステンレス
MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石
RELIEF(3件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷粒度#100厚さ(mm)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600外径(Φmm)75砥粒WA材
150mm両頭グラインダ砥石
マキタ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW粒度60厚さ(mm)16内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150砥粒WA結合度K
ミニ砥石
高速電機(富士製砥)¥919税込¥1,0111袋(3枚)当日出荷超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。形状オフセット型粒度60厚さ(mm)2外径(Φmm)70砥粒AWA BF最大回転数(min-1[r.p.m])15500最高使用周速度(m/s)57穴径(mm)10
汎用ビト砥石WA白71号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状71号粒度220厚さ(mm)6.4砥材WA白穴径(Φmm)12.7硬度K外径(Φmm)150結合剤V35R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)33
卓上グラインダー用砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。粒度#60厚さ(mm)3.2砥材WA質量(g)100穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)125適合材ステンレス
レジノイド砥石 125mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷厚さ(mm)13色黒砥材WA硬度P結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)125穴径(mm)12.7
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
研削砥石(金属用)
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材金属
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷から7日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05
NORITAKE(ノリタケ)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
150x16x15.88mm/WA#60K平砥石
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
セフティポリッシュ B
SK11¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度80厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V37R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
汎用ビト砥石WA12号
NORITAKE(ノリタケ)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか6日以内出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
スパイダーネットSPN2枚入
日本レヂボン¥759税込¥8351セット(2枚)当日出荷悩みのすべてを絡めとれます。ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P
WA研削砥石(1号)
テイケン¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷硬くて破砕性に優れた砥粒です。用途一般軽研削・工具研削・精密研削形状1号平型粒度60(#)厚さ(mm)25砥材WA結合剤V30結合度K組織7外径(mm)Φ255穴径(mm)fΦ19.05砥石周速度(m/s)33
カッティング砥石ディスク (WA)
永興電機工業¥2,798~税込¥3,078~1パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒WA砥粒入数5
グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷グラインダー砥石。用途焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など。仕様統合剤:V粒度#60厚さ(mm)19砥材WA質量(g)1300穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など最高使用周速度(m/s)33
削磨くん(カップ型)
レヂトン¥22,980税込¥25,2781箱(25枚)翌日出荷多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
研削砥石100Φ(金属用) WA材
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681枚7日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。用途各種金属の研削、研磨粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
汎用ビト砥石WA11号
NORITAKE(ノリタケ)¥2,998~税込¥3,298~1枚6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状11砥材WA赤穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA818AY-22粒度80K厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒WA外径(mm)205![205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613206-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石
エスコ¥5,310税込¥5,8411個翌日出荷エスコ品番EA818AY-21粒度60K厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒WA外径(mm)205![125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613197-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA818AY-2粒度80K厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒WA外径(mm)125![125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613163-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷エスコ品番EA818AY-1粒度60K厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒WA外径(mm)125
スパイダ-ネット
日本レヂボン¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)4日以内出荷【フラットな研磨をキープ】。・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続。・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能。・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制。・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨。・くるっと簡単!装脱着用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り。スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ粒度150厚さ(mm)2P(2.1)砥材WAシリーズスパイダーネットねじ径M10外径(Φmm)100
WA(赤)研削砥石
FSK(エフエスケー)¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)10日以内出荷最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。形状1号平型粒度80厚さ(mm)19砥粒WA結合剤ビトリファイド結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8

































![205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613215-180824-02.jpg)
![205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613206-180824-02.jpg)
![125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613197-180824-02.jpg)
![125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613163-180824-02.jpg)