絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 58(1)
- 75(3)
- 100(3)
- 125(7)
- 150(11)
- 180(13)
- 205(13)
- 255(4)
- 305(4)
- 355(2)
- 405(1)
穴径(Φmm)
- 9.6(2)
- 10(2)
- 12.7(13)
- 15.88(10)
- 19.05(5)
- 25.4(5)
- 31.75(15)
- 50.8(1)
- 76.2(2)
- 127(1)
厚さ(mm)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6.4(13)
- 10(2)
- 13(12)
- 16(9)
- 19(9)
- 20(1)
- 25(4)
- 32(3)
- 38(3)
- 50(3)
粒度・番手
- 120
- 24(7)
- 30(2)
- 36(23)
- 46(31)
- 60(60)
- 80(46)
- 100(23)
- 140(2)
- 150(7)
- 180(10)
- 200(2)
- 220(7)
- 240(6)
- 320(2)
- 400(10)
- 600(6)
- 1000(8)
- 1500(1)
- 6000(3)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- A(2)
- CX(2)
- DA(1)
- GC(15)
- PAA(2)
- SA(1)
- SG(1)
- WA(5)
適合材
- その他(1)
- アルミ(4)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- セラミックス(3)
- 石材(1)
- 石膏ボード(1)
- 超硬合金(4)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(2)
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・石材・石膏ボード・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(11)
- クレトイシ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- エスコ(2)
- 日東工器(2)
- TKX(2)
- E-Value(1)
- サンタイガー(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- 日本レヂボン(1)
- マキタ(1)
- Power sonic(1)
- ミユキ産業(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・HiKOKI(ハイコーキ)・エスコ・日東工器・TKX・E-Value・サンタイガー・NANIWA(ナニワ研磨工業)・日本レヂボン・マキタ・Power sonic・ミユキ産業・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(3)
100(3)
125(7)
150(11)
180(13)
205(13)
255(4)
305(4)
355(2)
405(1)

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
MAG-20用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
スパイダーネット
日本レヂボン¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
卓上グラインダー用砥石(GC120)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
両頭グラインダー砥石(GC)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。仕様石工用粒度#120砥材GC穴径(Φmm)12.7砥粒GC適合材石工
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
研磨砥石75mm
E-Value¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度GC120H厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石WA6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,298税込¥4,7281枚5日以内出荷から6日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
GCといし 1号 平
TKX¥2,398~税込¥2,638~1枚6日以内出荷高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
150x16x15.88mm/GC#120平砥石
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
平型砥石 DA
クレトイシ¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
汎用ビト砥石GC6号
NORITAKE(ノリタケ)¥4,698~税込¥5,168~1枚5日以内出荷から7日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
汎用ビト砥石GC12号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150![205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613276-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石
エスコ¥6,140税込¥6,7541個翌日出荷エスコ品番EA818AZ-22粒度120H厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒GC外径(mm)205
卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2
NORITAKE(ノリタケ)¥49,980税込¥54,9781箱(3個)翌々日出荷GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32色緑砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石
Power sonic¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
汎用ビト砥石CX10号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
































![205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613276-180824-02.jpg)