絞り込み
外径(Φmm)
- 100(2)
- 150(1)
- 180(3)
- 205(2)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 15.88(1)
- 19.05(1)
- 31.75(4)
厚さ(mm)
- 2.1(1)
- 6.4(3)
- 13(1)
粒度・番手
- 150
- 24(7)
- 30(2)
- 36(23)
- 46(31)
- 60(60)
- 80(46)
- 100(23)
- 120(36)
- 140(2)
- 180(10)
- 200(2)
- 220(7)
- 240(6)
- 320(2)
- 400(10)
- 600(6)
- 1000(9)
- 1500(1)
- 6000(3)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- GC(1)
- PAA(2)
- SG(1)
- WA(2)
適合材
- アルミ(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(1)
アルミ・超硬合金・鉄・銅・真鍮
シリーズ
- その他(1)
その他
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- 日本レヂボン(2)
- クレトイシ(1)
- ミユキ産業(1)
NORITAKE(ノリタケ)・日本レヂボン・クレトイシ・ミユキ産業
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
150(1)
180(3)
205(2)

汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
スパイダーネットSPN2枚入
日本レヂボン¥759税込¥8351セット(2枚)翌々日出荷悩みのすべてを絡めとれます。ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用砥石です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。用途平面研磨作業。仕様ステンレス鋼用/一般鋼用材質結合剤:BF/ガラスクロス粒度150砥材WAねじ径M10最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100入数2枚積層段数2P
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
スパイダ-ネット
日本レヂボン¥2,398税込¥2,6381箱(10枚)4日以内出荷【フラットな研磨をキープ】。・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続。・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能。・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制。・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨。・くるっと簡単!装脱着用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り。スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ粒度150厚さ(mm)2P(2.1)砥材WAシリーズスパイダーネットねじ径M10外径(Φmm)100