絞り込み
外径(Φmm)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 205(1)
- 255(1)
- 305(2)
- 355(1)
穴径(Φmm)
- 9.53(1)
- 12.7(2)
- 15(2)
- 25.4(2)
- 31.75(1)
厚さ(mm)
- 6(2)
- 13(2)
- 19(2)
- 25(1)
- 32(2)
- 38(1)
- 50(1)
粒度・番手
- 24
- 30(2)
- 36(23)
- 46(31)
- 60(60)
- 80(46)
- 100(23)
- 120(36)
- 140(2)
- 150(7)
- 180(10)
- 200(2)
- 220(7)
- 240(6)
- 320(2)
- 400(10)
- 600(6)
- 1000(9)
- 1500(1)
- 6000(3)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- A(4)
適合材
- 鉄(2)
鉄
ブランド
- E-Value(1)
- サンタイガー(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- TKX(1)
- 新栄製砥(1)
E-Value・サンタイガー・NORITAKE(ノリタケ)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・TKX・新栄製砥
「外径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
75(1)
100(2)
125(1)
205(1)
255(1)
305(2)
355(1)

汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
オフセット砥石サンタイガー
サンタイガー(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚ほか当日出荷標準普及タイプのオフセット砥石です。用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72外径(Φmm)100生産国日本
インターナル砥石
新栄製砥¥6,998税込¥7,6981箱(20個)当日出荷目詰まりが少なく研削力があります。広島県で製造。用途主に荒研削、バリ取り用形状1号平型粒度#24厚さ(mm)13砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P外径(Φmm)65結合剤レヂノイド
研削砥石100mm一般鋼用
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481セット(25式)翌日出荷コストパフォーマンス抜群の研削砥石。耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒用途鉄、その他の金属の研削作業粒度#24厚さ(mm)6砥材A質量(g)105硬度R本体寸法(mm)100×100×6外径(mm)100穴径(mm)15
研磨砥石
E-Value¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A24厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材鉄