絞り込み
砥材
A・AC・AWA・C・C(シリコンカーバイド)・CB・CX・CXY・DA・DF・GC・MPA・PA・PAA・SA・SAZ・SD・SG・WA
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・石材・石膏ボード・超硬合金・鉄・銅・真鍮
シリーズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 平形砥石

平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
204件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度60適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)19.05厚さ(mm)25砥材WA赤外径(Φmm)255形状1号硬度K結合剤V36R最高使用周速度(m/s)40
65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ65x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818AV-65適合材
48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ48x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
エスコ品番EA818AV-48適合材
38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818AV-38適合材
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
エスコ品番EA818AV-25適合材
砥石 京セラインダストリアルツールズ砥石京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
外径(mm)75内径(mm)12.7厚さ(mm)13適合機種TG-30
平型砥石 DA クレトイシ平型砥石 DAクレトイシ
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA6号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CX1号NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から38日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX形状1最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60P砥粒Aエスコ品番EA818AX-23
205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [A# 36P] 平砥石エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度36P砥粒Aエスコ品番EA818AX-21
鋸目立用砥石 テイケン鋸目立用砥石テイケン
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
外径(Φmm)150厚さ(mm)4穴径(Φmm)32粒度80砥材アルミナ結合度M最高使用周速度(m/s)33
ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石 Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石Power sonic
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として適合機種TDS-75F寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)75×20×10
研削砥石125-36P(5入) マキタ研削砥石125-36P(5入)マキタ
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
バイン砥石 富士製砥(高速電機)バイン砥石富士製砥(高速電機)
798税込878
1枚
6日以内出荷
バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。
厚さ(mm)4外径(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])11100最高使用周速度(m/s)41穴径(mm)10
ダイヤモンド電着砥石 パオックダイヤモンド電着砥石パオック
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として外径(Φmm)97穴径(Φmm)20適合機種DWG-100幅(mm)30材質砥石(母材):アルミ合金
グリーンプロ FSK(エフエスケー)グリーンプロFSK(エフエスケー)
32,980税込36,278
1枚
7日以内出荷
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)
150x16x15.88mm/GC#120平砥石 エスコ150x16x15.88mm/GC#120平砥石エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
150x16x15.88mm/A#46P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#46P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途一般鋼材粒度A46Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
削磨くん(カップ型) レヂトン削磨くん(カップ型)レヂトン
8,998税込9,898
1箱(25枚)
翌日出荷
多層型ヂズク驚異のパワー 特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない! 多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します! 商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。 研削でご使用下さい。 グラインダーでご使用下さい。 穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。 正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上 砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用タイプカップ型
ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(旧:日立工機)ビトリファイド砥石 125mmHiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
穴径(mm)12.7厚さ(mm)13外径(mm)125結合剤V
研磨砥石75mm E-Value研磨砥石75mmE-Value
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。粒度GC120H内径(Φmm)12.7厚さ(mm)13外径(Φmm)75適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用最高使用周速度(m/min)2000
溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R ナニワ溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.Rナニワ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。
用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去厚さ(mm)2外径(mm)45仕様完成品トラスコ品番788-6152材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34タイプR(リベット用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10
SDメモックス NORITAKE(ノリタケ)SDメモックスNORITAKE(ノリタケ)
64,980税込71,478
1枚
6日以内出荷
専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等粒度200砥材SD形状1号結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入 ミニターミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入ミニター
4,998税込5,498
1パック(2個)
翌々日出荷
刃径(Φmm)22厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)1.8粒度240トラスコ品番499-7395質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研削砥石100Φ(金属用) WA材 サンフレックス研削砥石100Φ(金属用) WA材サンフレックス
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
用途各種金属の研削、研磨厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#80砥材WA材外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
交換砥石(S41型用) BOSCH(ボッシュ)交換砥石(S41型用)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA12号NORITAKE(ノリタケ)
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状12最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CXY1号NORITAKE(ノリタケ)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から7日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY形状1対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA12号NORITAKE(ノリタケ)
1,898税込2,088
1枚ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
汎用ビト砥石WA6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA6号NORITAKE(ノリタケ)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤形状6最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC6号NORITAKE(ノリタケ)
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75砥材GC形状6最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
汎用ビト砥石GC12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC12号NORITAKE(ノリタケ)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)150厚さ(mm)13粒度120H砥材GC形状12寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3
205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [WA #80] 平砥石エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度80K砥粒WAエスコ品番EA818AY-22
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度120H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-22
125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-1
125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [A# 36P] 平砥石エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度36P砥粒Aエスコ品番EA818AX-1
研削砥石150薄刃研磨用 マキタ研削砥石150薄刃研磨用マキタ
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
スパイダーネット用専用パッド 日本レヂボンスパイダーネット用専用パッド日本レヂボン
169税込186
1枚
5日以内出荷
WA研削砥石(1号) テイケンWA研削砥石(1号)テイケン
9,498税込10,448
1枚
11日以内出荷
硬くて破砕性に優れた砥粒です。
用途一般軽研削・工具研削・精密研削形状1号平型粒度60(#)厚さ(mm)25砥材WA結合剤V30結合度K組織7外径(mm)Φ255穴径(mm)fΦ19.05砥石周速度(m/s)33

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

平形砥石