絞り込み
外径(Φmm)
  • 180(1)
  • 205(2)
  • 305(1)
  • 355(1)
  • 405(1)
  • 510(1)
穴径(Φmm)
  • 31.75(1)
  • 50.8(2)
  • 76.2(1)
  • 127(1)
  • 152.4(1)
厚さ(mm)
  • 6.4(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
粒度・番手
  • 46(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 180(1)
砥材
  • SA
  • A(34)
  • AC(2)
  • AWA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • CB(2)
  • CX(4)
  • CXY(3)
  • DA(1)
  • DF(1)
  • GC(24)
  • MPA(1)
  • PA(4)
  • PAA(3)
  • SAZ(1)
  • SD(3)
  • SG(1)
  • WA(39)
適合材
  • (1)
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
NORITAKE(ノリタケ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
プロの現場向け3M人気商品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
180(1)
205(2)
305(1)
355(1)
405(1)
510(1)
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    砥材SA形状1結合剤V35R
  • 研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)

    研削盤用 SA

    NORITAKE(ノリタケ)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
    用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石