絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
粒度・番手
幅(mm)
適合材
その他・アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・木工・樹脂・石材・超硬合金・鉄・銅・真鍮
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
610件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径25mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径25mmAC[研磨材]
3,998税込4,398
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)25
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径25mmAC[研磨材]
6,798税込7,478
1箱(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)25
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径30mmAC[研磨材]
6,798税込7,478
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(mm)30
セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径40mmAC[研磨材]
3,898税込4,288
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)40
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径20mmAC[研磨材]
5,998税込6,598
1箱(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)20
セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径30mm AC[研磨材]セラミックフラップホイール 軸径6mm 外径30mmAC[研磨材]
3,998税込4,398
1箱(5本)
翌々日出荷から9日以内出荷
フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。
用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)30
軸付フラップホイール エスコ軸付フラップホイールエスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされる為、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2粒度#80最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)28.6
軸付フラップホイール エスコ軸付フラップホイールエスコ
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2粒度#120高さ(mm)4.8軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)30
セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)セラミックフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1セット(2本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品 TRUSCOフラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品TRUSCO
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷
まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番489-6998材質軸:スチール軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)60軸長(mm)40羽根枚数約110枚外径(mm)80
黒亜鉛 錆取ブラシ クイック OHSATO(大里)黒亜鉛 錆取ブラシ クイックOHSATO(大里)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
サビついたボルトもブラシで錆を除去できます。
用途サビついたボルト等の錆取りに。トラスコ品番158-7740材質鉄/黒亜鉛メッキ軸径(Φmm)9ねじ径M16
フェアッド フラップホイール PFERD 馬印フェアッド フラップホイールPFERD 馬印
5,398税込5,938
1箱(10本)
翌々日出荷から30日以内出荷
フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。 砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。 高い柔軟性により被削材の形状に追従します。 作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。 均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。
用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400軸長(mm)40
曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸 TRUSCO曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸TRUSCO
419税込461
1本
当日出荷
半月型軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40mmです。
トラスコ品番207-2338全長(mm)57材質/仕上軸:S45C質量(g)14軸長(mm)40アズワン品番64-8736-29
軸付ゴムドラムとサンダーバンド RELIEF軸付ゴムドラムとサンダーバンドRELIEF
1,198税込1,318
1セット(10個)
3日以内出荷
超研削 ナイロン軸付ホイール TRUSCO超研削 ナイロン軸付ホイールTRUSCO
7,598税込8,358
1セット(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布2018年トラスコ掲載ページ5 1057
スコッチ・ブライト FDフラップブラシ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト FDフラップブラシ3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1本
10日以内出荷
長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
CPユニホイール 3M(スリーエム)CPユニホイール3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。外径(mm)75材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属質量(g)60.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール外径×幅W(mm)30×5
薄型ミニフラップホイール TRUSCO薄型ミニフラップホイールTRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
細かい部品加工・修正作業に最適です。 極小のバリ取り作業に使用できます。 薄型によりペン先のようにピンポイントに研磨が可能です。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
25x25mm/#220 軸付ホイール エスコ25x25mm/#220 軸付ホイールエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AY-45
25x25mm/#220 軸付ホイール エスコ25x25mm/#220 軸付ホイールエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AY-43
25x25mm/#180 軸付ホイール エスコ25x25mm/#180 軸付ホイールエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AY-42
25x25mm/#120 軸付ホイール エスコ25x25mm/#120 軸付ホイールエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AY-41
100mm/M10/#600 ヘアライン研磨ホイール エスコ100mm/M10/#600 ヘアライン研磨ホイールエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AX-24
100mm/M10/#320 ヘアライン研磨ホイール エスコ100mm/M10/#320 ヘアライン研磨ホイールエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AX-23
100mm/M10/#240 ヘアライン研磨ホイール エスコ100mm/M10/#240 ヘアライン研磨ホイールエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AX-22
100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイール エスコ100mm/M10/#120 ヘアライン研磨ホイールエスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AX-21
75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上) エスコ75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-75D
75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目) エスコ75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-75C
75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目) エスコ75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-75B
75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目) エスコ75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-75A
50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上) エスコ50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-51D
50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目) エスコ50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-51C
50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目) エスコ50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-51B
50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目) エスコ50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-51A
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上) エスコ50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-50D
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目) エスコ50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-50C
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目) エスコ50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(中目)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-50B
38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上) エスコ38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-38D
38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目) エスコ38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AV-38C
フラップホイール