絞り込み
軸径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2.34(5)
- 2.35(1)
- 3(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.6(3)
- 3.5(1)
- 4.7(3)
- 5(1)
- 7.5(1)
- 12(1)
- 22(1)
- 30(1)
適合材
- ガラス(4)
- コンクリート(2)
- サイディング(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(5)
- 樹脂(2)
- 石材(2)
- 超硬合金(5)
- 鉄(4)
粒度・番手
- 120(2)
- 130(2)
- 140(4)
- 200(1)
- 320(2)
刃長(mm)
- 0.6
- 0.5(11)
- 1(16)
- 2(15)
- 3(45)
- 3.5(9)
- 4(47)
- 5(40)
- 6(44)
- 7(55)
- 8(42)
- 9(28)
- 10(84)
- 12(28)
- 13(20)
- 14(12)
- 15(26)
- 16(10)
- 17(9)
- 25(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 40~50未満(7)
10~20未満・40~50未満
ブランド
- NSK(ナカニシ)(4)
- ミニター(3)
- ミスターマイスター(1)
NSK(ナカニシ)・ミニター・ミスターマイスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
2.34(5)
2.35(1)
3(4)

電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から翌々日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドビット(G)円盤型
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から9日以内出荷仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー 5本入
NSK(ナカニシ)¥6,898税込¥7,5881セット(5本)当日出荷から翌々日出荷仕様ダイヤモンド砥粒軸径(Φmm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000砥粒ダイヤモンド