絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34
- 1.6(5)
- 2(1)
- 2.35(45)
- 2.5(1)
- 3(320)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(75)
- 6.35(3)
- 8(4)
- 10(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.7(4)
- 0.8(6)
- 0.9(8)
- 1(10)
- 1.2(7)
- 1.4(9)
- 1.6(10)
- 1.8(11)
- 2.1(4)
- 2.3(5)
- 2.5(10)
- 3.3(5)
- 5(9)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(4)
- 13(4)
- 19(9)
- 22(9)
- 25(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(11)
- ガラス(35)
- コンクリート(2)
- サイディング(2)
- ステンレス(11)
- セラミックス(25)
- タイル(2)
- 木工(1)
- 樹脂(5)
- 石材(18)
- 貝殻(6)
- 超硬合金(23)
- 鉄(21)
- 銅・真鍮(4)
粒度・番手
- 80(2)
- 90(1)
- 100(4)
- 120(12)
- 120~140(1)
- 130(4)
- 140(14)
- 150(2)
- 170(2)
- 200(3)
- 220(1)
- 230(2)
- 270(1)
- 320(5)
- 400(2)
- 500(1)
- 600(2)
刃長(mm)
- 0.3(3)
- 0.5(3)
- 0.6(5)
- 0.8(3)
- 0.9(3)
- 1(5)
- 1.4(3)
- 2.3(3)
- 2.5(4)
- 3.5(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(6)
- 7(7)
- 8(8)
- 9(4)
- 10(15)
- 12(4)
- 13(4)
- 15(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 40~50未満(33)
- 50~60未満(4)
10未満・40~50未満・50~60未満
ブランド
- ミニター(19)
- サンフレックス(13)
- ムラキ(9)
- NSK(ナカニシ)(7)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 永興電機工業(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- リューター(1)
ミニター・サンフレックス・ムラキ・NSK(ナカニシ)・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・ヤナセ(柳瀬)・リューター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(5)
2.34
2.35(45)
3(320)
4(3)
5(1)
6(75)
6.35(3)
8(4)
10(4)

電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷から9日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンドカッター
サンフレックス¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。仕様2.34mm軸取付け済軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.6適合材石材、ガラス、貝殻、金属等
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)当日出荷から5日以内出荷最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状13材質(シャンク)スチール
ダイヤモンド砥石丸型 2mm (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)2
ダイヤモンドカッター
サンフレックス(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)当日出荷から5日以内出荷最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。トラスコ品番475-8951形状円筒先丸質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000砥粒ダイヤモンド2018年トラスコ掲載ページ5 1203
ダイヤモンドドリル
NSK(ナカニシ)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷軸径(Φmm)2.34形状その他粒度140全長(mm)44質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒ダイヤモンド
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1442
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番852-7593質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(mm)5
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1230
ミニター¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
メタルボンド ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥12,980税込¥14,2781袋当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。内部までダイヤ砥粒が包含されているためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。D9811は切断面に特殊な形状の孔があけてあり、切削性と耐熱性に優れています。用途金属・非金属の溝入れ及び切断に
ダイヤモンド砥石 Φ1.4×Φ2.34
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581本当日出荷回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。材質ダイヤ電着形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])85000適合材石材、ガラス、貝殻、金属等外径(mm)1.4
ダイヤモンド砥石砲弾型 4mm (2本入)
サンフレックス¥629税込¥6921セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
ダイヤモンド砥石三角型 4mm (2本入)
サンフレックス¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状三角型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)4
電着ダイヤモンドバー
永興電機工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から6日以内出荷E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
ダイヤモンドアソートセットA
永興電機工業¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷セット内容:1011107・1011113・1A11014・1A11024・1A11028・1A11037・1A11043・1A11035・1A11059・A11056 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。軸径(Φmm)2.34区分セット入数10
ダイヤモンドアソートセットB
永興電機工業¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷セット内容:1A11006・1A11008・1A11022・1A11031,1A11029・1A11039・1011115・1A11036・1A11049・1A11052 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。軸径(Φmm)2.34区分セット入数10
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状53砥石長(mm)-材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m