絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(4)
- 2.35(5)
- 3(31)
- 6(13)
- 6.35(1)
- 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
- 2(5)
- 2.2(3)
- 2.5(6)
- 3(10)
- 3.5(3)
- 4(11)
- 5(16)
- 5.5(3)
- 6(21)
- 6.5(4)
- 7(6)
- 8(14)
- 9(3)
- 10(12)
- 11(4)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(3)
- 15(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
適合材
- ガラス(22)
- コンクリート(4)
- サイディング(2)
- ステンレス(7)
- セラミックス(13)
- 樹脂(6)
- 石材(8)
- 超硬合金(12)
- 鉄(12)
粒度・番手
- 100
- 80(13)
- 120(122)
- 130(8)
- 140(89)
- 150(36)
- 170(25)
- 180(15)
- 200(38)
- 220(12)
- 230(19)
- 240(10)
- 270(9)
- 320(24)
- 325(21)
- 400(23)
- 600(31)
- 800(9)
- 1000(10)
- 1500(6)
- 粒度・番手をもっと見る
刃長(mm)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 2.5(3)
- 4(3)
- 4.2(2)
- 5(8)
- 6(9)
- 7(12)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(19)
- 10.6(1)
- 12(2)
- 13(4)
- 15(5)
- 22(3)
- 23.2(2)
- その他(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40~50未満(33)
- 50~60未満(14)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満
ブランド
- NSK(ナカニシ)(15)
- ミスターマイスター(11)
- ミニター(10)
- TRUSCO(4)
- Axel(4)
- ムラキ(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ノーブランド(1)
- SK11(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
- Minimo(1)
NSK(ナカニシ)・ミスターマイスター・ミニター・TRUSCO・Axel・ムラキ・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・ノーブランド・SK11・FSK(エフエスケー)・Minimo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(4)
2.35(5)
3(31)
6(13)
6.35(1)
10(1)

六角軸ダイヤモンドバー
SK11(10件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
ダイヤモンドビット(G)球状型
ミスターマイスター¥639~税込¥703~1個当日出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。軸径(Φmm)3.0全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円筒型
ミスターマイスター¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)円筒丸
ミスターマイスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から8日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー(6mm軸)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
ダイヤモンドバー シャンク径 6mm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ブロッキーな天然ダイヤモンドを使用することにより、ワークへの食いつきがよく、鋭い切味を実現しました。 錆びにくく、磁性を帯びにくいステンレスシャンクを採用しているため、長い期間に亘ってご使用いただけます。 NC旋盤による加工を行っている為、高精度に仕上がっています。用途超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属の加工適合被削材種超硬、セラミック、ガラス、石材、シリコン、コンクリート、ゴム・プラスチック、その他、非鉄金属
ダイヤモンドビット(G)円盤型
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット(G)しずく
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
CBNバー (シャンク3mm)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など
クラフトダイヤモンドバー 円筒
NSK(ナカニシ)¥2,798~税込¥3,078~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。形状円筒砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷から9日以内出荷仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
GEM ダイヤモンドバー
ムラキ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
クラフトダイヤモンドバー 皿
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状皿粒度100全長(mm)45砥粒ダイヤモンド
クラフトダイヤモンドバー 砲弾
NSK(ナカニシ)¥2,698~税込¥2,968~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状砲弾全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドビット(G)長球型
ミスターマイスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
クラフトダイヤモンドバー テーパー
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。形状テーパー砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷から11日以内出荷特殊な基布を使用しているため研磨力が大幅にアップ。高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しているため、従来の製品と比較して、飛躍的な性能向上を実現しました。裏面接着材付用途超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの難削剤の研削・研磨作業に適合材超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなど
ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から6日以内出荷最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。用途ハイドグラインダー用。超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100
ミニター¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ ロングシャフト電着ダイヤモンドバー
ミニター¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3全長(mm)85.5刃長(mm)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.2
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7609軸径(Φmm)3粒度(#)100全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.2
クラフトダイヤモンドバー 雫
NSK(ナカニシ)¥2,598~税込¥2,858~1パック(3本)当日出荷プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。軸径(Φmm)3形状雫全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドビットセット(G)しずく
ミスターマイスター¥4,998~税込¥5,498~1セット(10本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ8
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(5本)6日以内出荷広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス仕様PA#320 3×6mmトラスコ品番852-7084軸径(Φmm)6.0幅(mm)13粒度100全長(mm)73質量(g)76最高使用回転数(min-1[r.p.m])62000外径(Φmm)8適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス