絞り込み
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(31)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(61)
- 200~220未満(88)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(58)
- 260~280未満(30)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(79)
- 350~400未満(60)
- 400~450未満(17)
- 450~500未満(10)
20~30未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
00・0・000・1・2・3・4・5・6・60・100・120・150・200・その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- ツボサン(113)
- ヤマグチ(105)
- エスコ(93)
- RS PRO(77)
- BAHCO(バーコ)(32)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- バローベ(15)
- 永興電機工業(15)
- Y-SK11(15)
- ニコルソン(14)
- トップマン[工具・金物](12)
- WIZ'A(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- サンフレックス(6)
- 壺竹鈩(6)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ツボサン・ヤマグチ・エスコ・RS PRO・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・バローベ・永興電機工業・Y-SK11・ニコルソン・トップマン[工具・金物]・WIZ'A・BOSCH(ボッシュ)・千吉・FACOM・サンフレックス・壺竹鈩・ENGINEER(エンジニア)・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

細工用ヤスリ 5本型平 油目
ツボサン¥1,098税込¥1,2081本当日出荷市場に出回っている同サイズで、プロが使用する頻度の高いヤスリです。プロが使用する頻度の高いヤスリです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、グリップ樹脂。形状平タイプ【目種】油目サイズ(mm)215
ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット
ツボサン(1件のレビュー)¥1,588~税込¥1,747~1本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平
けずるくんプラスチック用
千吉(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。用途プラスチック等の研削、研磨作業。適合材プラスチック等形状平目の粗さ荒目・仕上目全長(mm)215仕様プラスチック用色グリップ:緑
マジカット
ニコルソン(24件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ形状平仕様万能種別万能適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
細工用10本型 平 中目
ツボサン¥629税込¥6921本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用10本型 半丸 細目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】7.3×2.5タイプ【目種】細目
細工用ヤスリ10本組中目 丸
ツボサン¥689税込¥7581本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
細工用5本型 半丸 細目
ツボサン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】12×3.8タイプ【目種】細目
金工用ヤスリ
M&M¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷研削箇所で使い分けできる3つの形状。握りやすく力の入るソフトグリップ。用途一般金属の研削・バリ取りなどに。セット内容平、半丸、丸寸法(mm)150
極薄平(ゴクウスヒラ)ヤスリ
ツボサン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷厚みの薄い(0.5mm)ヤスリです。 スリット状の溝の修正加工に最適です。トラスコ品番852-8025形状平厚さ(mm)0.5ヤスリ部寸法(mm)90
波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)
ツボサン(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ホルダー(別売)に装着して使用します。金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます。普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状半丸適合材ステンレス鋼など
細工用5本型 平 中目
ツボサン¥699税込¥7691本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用5本型 半丸 荒目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】12×3.8タイプ【目種】荒目
アルミ・PC兼用ヤスリ
Y-SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等形状平目の粗さ単目/荒目・仕上目全長(mm)235
六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状先丸円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
細工用ヤスリ10本組中目三角
ツボサン¥859税込¥9451本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
エルゴハンドル付ハンドヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。形状平材質高性能合金鋼
細工用ヤスリ 5本組中目三角
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状三角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1箱(5本)当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
PC柄鉄工ヤスリセット
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。材質(グリップ)プラスチック
目立用ヤスリ
Y-SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。適合材鉄、樹脂仕様目立用材質SK材
鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付
ツボサン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。形状平刃厚(mm)6
鉄工ヤスリ
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
金属用スポンジヤスリ
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)エメリー形状平質量(g)20適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等