絞り込み
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(31)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(61)
- 200~220未満(87)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(58)
- 260~280未満(30)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(80)
- 350~400未満(60)
- 400~450未満(17)
- 450~500未満(11)
20~30未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
00・0・000・1・2・3・4・5・6・60・100・120・150・200・その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- ツボサン(114)
- ヤマグチ(105)
- エスコ(93)
- RS PRO(76)
- BAHCO(バーコ)(32)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- バローベ(15)
- 永興電機工業(15)
- Y-SK11(15)
- ニコルソン(14)
- トップマン[工具・金物](12)
- WIZ'A(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- サンフレックス(6)
- 壺竹鈩(6)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ツボサン・ヤマグチ・エスコ・RS PRO・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・バローベ・永興電機工業・Y-SK11・ニコルソン・トップマン[工具・金物]・WIZ'A・BOSCH(ボッシュ)・千吉・FACOM・サンフレックス・壺竹鈩・ENGINEER(エンジニア)・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状角粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
アルミニウム用ヤスリ
ニコルソン¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。形状平適合材アルミニウム
215mmやすり(平/シャープカット)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様金型製作等の仕上面の精度が要求される箇所に最適です。材質合金工具鋼(SKS-8)刃長110mm寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5
鉄工用ホビーヤスリ グリップ付
Strong Tool(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から3日以内出荷鉄工用ホブーヤスリ用途金属・樹脂・木材などのバリ取り、加工などの小細工用。仕様グリップ付
クロコダイルハンドル
バローベ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリの柄に。トラスコ品番835-8404全長(mm)105適合サイズ(mm)(ヤスリ刃)150
細工ヤスリセット 細目
SK11¥3,898税込¥4,2881セット(3本)当日出荷より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプのヤスリセットです。 ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・半丸寸法(mm)平型:約185×9×5、丸型:約185×6×6、半丸型:約185×10×6質量(g)平型:21.5、丸型:12、半丸型:26目の粗さ細目
クラフトヤスリ
Y-SK11¥839~税込¥923~1本当日出荷一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き全長(mm)約195目の粗さ中目材質(柄部)木適合材鉄などの一般金属
細工用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
鉄工用ヤスリSG クイックC
SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などが研磨できます。用途ステンレス・鉄・銅・アルミ・真鍮などの研磨。仕様ステンレス・鉄工用、ソフトグリップ付材質ヤスリ部:SKS-8
けずるくん鉄工・木工兼用
千吉¥2,198税込¥2,4181本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄工、木工兼用のヤスリです。表裏でそれぞれ鉄工用、木工用になっています。用途鉄工・木工用の研削、研磨作業。仕様鉄工、木工兼用形状平全長(mm)215色グリップ:黄目の粗さ複目・鬼目適合材鉄工・木工
けずるくん鉄工用
千吉¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用色グリップ:赤刃長(mm)125目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等
ヤスリ インダストリアルパック
BAHCO(バーコ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷エッジと面が平行です。 単目、エッジに目なしです。 旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。 滑らかな表面を生成できます。材質高性能合金鋼
ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷エッジと面とが平行です。 面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。 あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。材質高性能合金鋼タイプ荒目
ハンドヤスリ インダストリアルパック
BAHCO(バーコ)¥859~税込¥945~1本当日出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。材質高性能合金鋼形状平
インダストリアルパック 極薄平ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。材質高性能合金鋼
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。材質高性能合金鋼形状角
鉄工ヤスリ LP1560
バローベ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。厚さ(mm)4.7ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部形状半丸適合材鉄工ヤスリ部幅W(mm)15.1
トリプルカットヤスリ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。トラスコ品番468-9917材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)138タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
細工ヤスリ10型平中目185
ヤマグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。用途バリ取り、仕上げなどにトラスコ品番811-6919材質SKS8形状平全長(mm)185質量(g)35目の粗さ中目(目切幅 85mm)
のこヤスリ(製材ヤスリ・平-端丸)
ツボサン(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
クイックカットヤスリ
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から5日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)190刃長(mm)150
鉄工ヤスリ平型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状平複目粒度中目質量(g)200刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)20刃厚(mm)5硬度HRC(刃部)63