絞り込み
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
全長(mm)
20~30未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
00・0・000・1・2・3・4・5・6・60・100・120・150・200・その他
ブランド
モノタロウ・ツボサン・ヤマグチ・エスコ・RS PRO・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・バローベ・永興電機工業・Y-SK11・ニコルソン・トップマン[工具・金物]・WIZ'A・BOSCH(ボッシュ)・千吉・FACOM・サンフレックス・壺竹鈩・ENGINEER(エンジニア)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 鉄工ヤスリ

特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
638件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • vallorbe LP5070 マルチカットヤスリ バローべ

    vallorbe LP5070 マルチカットヤスリ

    バローべ
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した独特なヤスリ目(マルチカット)を有しています。マルチカットは切削粉のはく離性に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。表・裏でヤスリ目の粗さが違うためアラどりから仕上げまで効率よく作業ができます。
    形状
  • 鉄工ヤスリ  三角 ツボサン

    鉄工ヤスリ 三角

    ツボサン
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番493-1521材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)430タイプ中目刃長(mm)350刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • やすり RS PRO フラット 荒目, 鬼目やすり 250mm RS PRO

    やすり RS PRO フラット 荒目, 鬼目やすり 250mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 荒目 信頼できる信頼性の高い RS RS Pro ブランドの荒目やすりは、中や外表面のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質のやすりです。RS Pro の平やすり手動工具を使用すると、柔らかい金属、木材、革などのさまざまな素材の形状やバリ取りを行うことができます。また、荒目やすりは人間工学に基づいたハンドルを備え、扱いやすく快適で保管しやすい吊り下げ穴が付いています。 特長と利点 Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 .さまざまな素材に適しています .人間工学に基づいたハンドルと吊り下げ用の穴 .荒目を切削することで、迅速に材料を除去し、バリ取りを行うことができます 用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 作業場 大工作業 .彫刻 DIY このファイルはどのような材料で使用できますか? やすりは、やすりの粗さなど、柔らかい材料とともに使用するのに最適で、材料をすばやく効率的に取り外すことができます。 やすりのカットとは何ですか? RS Pro 平やすりは、荒目を備えていて、滑らかな仕上げのまますばやく素材を除去できます。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
    仕様形状 = フラットカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • やすり RS PRO フラット セコンドカット 305mm RS PRO

    やすり RS PRO フラット セコンドカット 305mm

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 平やすり. 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのフラットファイルは、内外のあらゆる面でのやすりがけや仕上げに最適な優れた品質のセカンドカットやすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料や、次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。フラットファイルは何に使用しますか?. ダブルカットフラットやすりは、アルミや合金鋼などの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro フラットやすりの粗さはセカンドカットされており、材料を迅速かつ効率的に除去できます。その他のサイズはありますか?. RS Pro フラットやすりシリーズは、さまざまなやすりニーズや用途に対応する各種サイズを取り揃えています。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611467 1611467 インチ ; 1611468 1611468 10 インチ ; 1611469 1611469 12 インチ ; 1611470 1611470. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
    仕様形状 = フラットカットタイプ = セコンドカット長さ = 305mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • やすり RS PRO 荒目 200mm RS PRO

    やすり RS PRO 荒目 200mm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    RS Proやすり5本セット、荒目. RS Proやすり5本セットです。技術者用に考え抜かれたセットで、最も一般的なサイズと形状のやすりで構成されています。このRS Proやすりは、鋭利で耐久性と品質に優れており、工具箱に加えておくのに最適です。特長と利点. 高炭素含有鋼 ソフトグリップハンドル 組み合わせB - 荒目 8インチのやすり 連続使用に最適. 目次. 8インチ平形 8インチ半丸形 8インチ丸形 8インチ角形 8インチ三角形
    仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセットカットタイプ = 荒目長さ = 200mm個数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応
  • やすり RS PRO フラット 160mm RS PRO

    やすり RS PRO フラット 160mm

    RS PRO
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フラットニードルヤス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのフラットニードルヤスリは、先端のやすりがけだけでなく、バリ取りや滑らかなエッジの保持にも使用する、優れた汎用手持ち工具です。フラットニードルヤスリは、 4 つの側面すべてに薄型フラット設計の歯を備えているので、フラットエッジでの作業に最適です。Durable RS Pro ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品と互換性があり、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .精密なファイリングを可能にするスリムライン設計 .汎用のファイリングや成形に最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. フラットニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかな形状を行うために使用できる、優れた汎用のニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 平針やすりは、セカンドカットエッジを備えているので、素材を除去したり、バリ取りを Faster 速度で実行できます。 何枚の面を切断しますか. RS Pro フラットニードルヤスリは、 3 枚のエッジをダブルカットしているので、さまざまな角度で素材をすばやく効率的に内部及び外部にヤスリがけしたりバリを取りたりすることができます。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
    仕様形状 = フラット長さ = 160mm
  • 左利き用ヤスリ ツボサン

    左利き用ヤスリ

    ツボサン
    1,598税込1,758
    1本ほか
    4日以内出荷
    左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
    用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状
  • 鉄工ヤスリ 角 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 角 中目 150mm

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 平 細目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 平 細目 150mm

    WIZ'A
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    グリップは滑りにくいラバーグリップ
    用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ細目刃幅(mm)16ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • 鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm WIZ'A

    鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4.5ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に共柄
  • ステンレスヤスリ 平 150mm WIZ'A

    ステンレスヤスリ 平 150mm

    WIZ'A
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)235レッド刃幅(mm)16刃厚(mm)3ヤスリ部形状適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に共柄
  • 角 荒目 NICHOLSON

    角 荒目

    NICHOLSON
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1269形状刃長(mm)250目の粗さ荒目(Bastard)刃幅(mm)9.3
  • 鉄工ヤスリ 角 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角

    ツボサン
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8241材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)490タイプ中目刃長(mm)400刃幅(mm)18刃厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ヤスリ ニコルソン

    平ヤスリ

    ニコルソン
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途技能検定試験等などに。
  • エクストリーム 平 中/油 ツボサン

    エクストリーム 平 中/油

    ツボサン
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷
    表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
    用途鉄等、一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
  • Qエクストリーム 平 荒/細 ツボサン

    Qエクストリーム 平 荒/細

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
  • 細工用ヤスリ 5本型平荒細目 ツボサン

    細工用ヤスリ 5本型平荒細目

    ツボサン
    899税込989
    1本
    当日出荷
    1本で2種類の目種(荒目・細目)を付け、1本で荒仕上が可能です(一般用)。2種類の目(荒目・細目)が付いているので、1本で荒仕上が可能です(一般用)。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質SKS8種相当、グリップ:樹脂形状タイプ【目種】(表)荒目・(裏)細目サイズ(mm)215
  • 鉄工ヤスリ     中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質本体:SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)250目数【ヤスリ】12CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     中目 丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 丸

    ツボサン
    990税込1,089
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ    中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    869税込956
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。形状サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
  • 鉄工ヤスリ     中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目 平

    ツボサン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ     中目半丸 ツボサン

    鉄工ヤスリ 中目半丸

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。材質本体:SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)250目数【ヤスリ】12CUT/cm
  • 共柄鉄工ヤスリ ツボサン

    共柄鉄工ヤスリ

    ツボサン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状タイプ【目種】複目刃長(mm)135ヤスリ目12-16CUT/cm
  • 鉄工ヤスリ柄無  中目 平 ツボサン

    鉄工ヤスリ柄無 中目 平

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様中目形状
  • 平やすり150mm マキタ

    平やすり150mm

    マキタ
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    形状
  • 万能用ヤスリ (大荒目) ツボサン

    万能用ヤスリ (大荒目)

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。
    用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
  • 鉄工用ヤスリ樹脂柄 iHelp

    鉄工用ヤスリ樹脂柄

    iHelp
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
    用途鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。仕様複目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ中目
  • 平ヤスリ ニコルソン

    平ヤスリ

    ニコルソン
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。仕様【目の切り方】複目形状平 (HAND)
  • クランク型鉄工ヤスリ TRUSCO

    クランク型鉄工ヤスリ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    多様化、複雑化する加工に適合します。持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    トラスコ品番409-5245材質合金工具鋼(SKS-8)形状クランク型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
  • 舟型鉄工ヤスリ TRUSCO

    舟型鉄工ヤスリ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    一般的なヤスリでは対応できない浅い凹型の切削、滑らかな曲面仕上げが必要とされる個所に適しております。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    トラスコ品番380-3401材質合金工具鋼(SKS-8)形状舟型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
  • けずるくん鉄工用 荒仕上兼用 千吉

    けずるくん鉄工用 荒仕上兼用

    千吉
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。
    用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。タイプ鉄工用色(グリップ)
  • 鉄工ヤスリ 半丸 壺竹鈩

    鉄工ヤスリ 半丸

    壺竹鈩
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷から33日以内出荷
    完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。。凸面、平面共復目。
    用途凹面、平面、大径の穴面の削り形状半丸
  • 200mm 鉄工やすり(三角/粗目) エスコ

    200mm 鉄工やすり(三角/粗目)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)250刃長(mm)200目の粗さ粗目
  • 300mm 鉄工やすり(平/中目) エスコ

    300mm 鉄工やすり(平/中目)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    形状目の粗さ中目
  • 250mm 鉄工やすり(丸/細目) エスコ

    250mm 鉄工やすり(丸/細目)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状ヤスリ目複目
  • 250mm 鉄工やすり(半丸/中目) エスコ

    250mm 鉄工やすり(半丸/中目)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸ヤスリ目複目
  • 150mm 鉄工やすり(丸/粗目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(丸/粗目)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ粗目ヤスリ目複目
  • 150mm 鉄工やすり(半丸/細目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(半丸/細目)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ細目ヤスリ目複目
  • 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目)

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸
  • 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/粗中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/粗中目)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状
鉄工ヤスリ