絞り込み
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(15)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(31)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(61)
- 200~220未満(88)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(58)
- 260~280未満(30)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(79)
- 350~400未満(60)
- 400~450未満(17)
- 450~500未満(10)
20~30未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
00・0・000・1・2・3・4・5・6・60・100・120・150・200・その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- ツボサン(113)
- ヤマグチ(105)
- エスコ(94)
- RS PRO(77)
- BAHCO(バーコ)(32)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- バローベ(15)
- 永興電機工業(15)
- Y-SK11(15)
- ニコルソン(14)
- トップマン[工具・金物](12)
- WIZ'A(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- サンフレックス(6)
- 壺竹鈩(6)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ツボサン・ヤマグチ・エスコ・RS PRO・BAHCO(バーコ)・SK11・TRUSCO・バローベ・永興電機工業・Y-SK11・ニコルソン・トップマン[工具・金物]・WIZ'A・BOSCH(ボッシュ)・千吉・FACOM・サンフレックス・壺竹鈩・ENGINEER(エンジニア)・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

細工用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
ソフトグリップ両刃ヤスリ
千吉¥2,198税込¥2,4181本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用寸法(mm)ヤスリ部:125色グリップ:赤
鉄工ヤスリ LP1138
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部幅W(mm)10.5厚さ(mm)2.4ヤスリ部形状うす平適合材鉄工
万能ヤスリ平240MM
ヤマグチ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷合金工具鋼材SK-8を使用しています。用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工にトラスコ品番811-6942材質SKS8形状平サイズ245X23X4.0質量(g)150
細工ヤスリ10型三角中目185
ヤマグチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。用途バリ取り、仕上げなどに全長(mm)185トラスコ品番811-6923材質SKS8形状三角質量(g)25目の粗さ中目(目切幅 85mm)
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角
ツボサン¥6,798税込¥7,4781本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状角タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
やすり RS PRO ハンド セコンドカット 250mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro 平やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの手動やすりは、屋内外の面のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質の中目やすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料及び次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。平やすりは何に使用しますか?. ダブルカットやすりは、アルミや合金スチールなどの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro 平やすりの粗さはセカンドカットされており、材料をすばやく効率的に取り外すことができます。その他のサイズはありますか?. RS Pro やすりシリーズは、さまざまなやすりサイズに対応し、やすり掛けのニーズや用途に対応できます。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611472 1611472 インチ ; 1611473 1611473 10 インチ ; 1611474 1611474 12 インチ ; 1611475 1611475. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm
グリーンクロス¥1,488税込¥1,6371個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330色ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)5ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄木柄
クイックカットヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状平RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリーム 平 荒/細
ツボサン¥939税込¥1,0331本3日以内出荷粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
細工用12本型 半丸 中目
ツボサン¥959税込¥1,0551本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用12本型 平 中目
ツボサン¥599税込¥6591本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用8本型 平 中目
ツボサン¥719税込¥7911本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
目立てヤスリ
ケニス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。 木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。長さ(mm)75(ヤスリ)規格柄なし
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
万能ヤスリ
Y-SK11¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
けずるくん鉄工用
千吉¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等目の粗さ中目刃長(mm)125仕様鉄工用色グリップ:赤
細工用ヤスリPRO
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。金属を力強く研削できます。用途鉄、軽金属などのの研磨作業。仕様金属細工用種別大荒目
エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目
BAHCO(バーコ)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼タイプ中目
エルゴハンドル付 半先細ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。 エルゴハンドル付のヤスリです。形状半先細適合(ヤスリ柄コード)09材質高性能合金鋼
エルゴハンドル付 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
エルゴハンドル付 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。形状角材質高性能合金鋼
ユニカット万能ヤスリ
ツボサン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から4日以内出荷単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。目の粗さユニカットタイプ平
鉄工ヤスリ LP1060
バローベ¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。目の粗さ#2ヤスリ部形状鎬(シノギ)粒度2適合材鉄工
鉄工ヤスリ 単目 荒目
ニコルソン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。単目はメーカーによる品質の差が歴然です。種別単目目の粗さ荒目形状平適合材鉄工
鉄工用ヤスリ5本組80L 四角
名古屋ダイヤモンド工業¥5,898税込¥6,4881式翌日出荷高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状四角寸法L(mm)215寸法W(mm)5.7
vallorbe LP5070 マルチカットヤスリ
バローべ¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した独特なヤスリ目(マルチカット)を有しています。マルチカットは切削粉のはく離性に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。表・裏でヤスリ目の粗さが違うためアラどりから仕上げまで効率よく作業ができます。形状平
鉄工ヤスリ 三角
ツボサン¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番493-1521材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)430タイプ中目刃長(mm)350刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
両刃ヤスリ 木柄付き
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック


















































![鉄工ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925680-260108-02.jpg)