絞り込み
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(21)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(44)
- 200~220未満(86)
- 220~240未満(21)
- 240~260未満(42)
- 260~280未満(29)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(63)
- 350~400未満(46)
- 400~450未満(17)
- 450~500未満(11)
20~30未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
00・0・000・1・2・3・4・5・6・60・100・120・150・200・その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- ツボサン(114)
- ヤマグチ(105)
- BAHCO(バーコ)(32)
- エスコ(19)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- バローベ(15)
- Y-SK11(15)
- ニコルソン(14)
- トップマン[工具・金物](12)
- WIZ'A(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- サンフレックス(6)
- 壺竹鈩(6)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ミニター(4)
- ハゼット(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ツボサン・ヤマグチ・BAHCO(バーコ)・エスコ・SK11・TRUSCO・バローベ・Y-SK11・ニコルソン・トップマン[工具・金物]・WIZ'A・BOSCH(ボッシュ)・千吉・FACOM・サンフレックス・壺竹鈩・ENGINEER(エンジニア)・ミニター・ハゼット・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

エルゴハンドル付 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
鉄工ヤスリ LP1474
バローベ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。ヤスリ部形状角
鉄工ヤスリ LP1138
バローベ¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。厚さ(mm)2.4ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部形状うす平適合材鉄工ヤスリ部幅W(mm)10.5
細工ヤスリ10型三角中目185
ヤマグチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。用途バリ取り、仕上げなどにトラスコ品番811-6923材質SKS8形状三角全長(mm)185質量(g)25目の粗さ中目(目切幅 85mm)
Nicholson 鉄工ヤスリ
ニコルソン¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
両刃ヤスリ 木柄付き
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm
グリーンクロス¥1,488税込¥1,6371個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330色ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)5ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄木柄
クイックカットヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状平RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 中目 平
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。材質本体:SK材形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)250柄無目数【ヤスリ】12CUT/cm
鉄工ヤスリ 中目 平
ツボサン¥869税込¥9561本3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。形状平サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
細工用12本型 半丸 中目
ツボサン¥959税込¥1,0551本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用12本型 平 中目
ツボサン¥599税込¥6591本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用8本型 平 中目
ツボサン¥719税込¥7911本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
目立てヤスリ
ケニス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。 木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。長さ(mm)75(ヤスリ)規格柄なし
細工用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
万能ヤスリ
Y-SK11¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
細工用ヤスリPRO
SK11¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。金属を力強く研削できます。用途鉄、軽金属などのの研磨作業。仕様金属細工用種別大荒目
エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目
BAHCO(バーコ)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼タイプ中目
エルゴハンドル付 半先細ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。 エルゴハンドル付のヤスリです。適合(ヤスリ柄コード)09材質高性能合金鋼形状半先細
エルゴハンドル付 丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 穴、大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
ユニカット万能ヤスリ
ツボサン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から4日以内出荷単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。タイプ平目の粗さユニカット
万能ヤスリ平240MM
ヤマグチ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷合金工具鋼材SK-8を使用しています。用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工にトラスコ品番811-6942材質SKS8形状平サイズ245X23X4.0質量(g)150
ブライト900 半丸 細目
ツボサン¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状半丸
鉄工ヤスリ 単目 荒目
ニコルソン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。単目はメーカーによる品質の差が歴然です。種別単目形状平目の粗さ荒目適合材鉄工
鉄工ヤスリ3ピース&ブラシセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷3つの基本形状の鉄工ヤスリとヤスリクリーニング用ブラシが入ったセットです。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途鉄工ヤスリ:金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業 。ヤスリクリーニング用ブラシ:鉄工・木工ヤスリの汚れ落とし形状平複目・半円複目・丸単目粒度中目質量(g)768刃長(mm)200本体寸法(mm)168×330×37刃幅(mm)20(平)・20(半円)・7.5(丸)刃厚(mm)5(平)・5(半円)・7.5(丸)硬度HRC(刃部)63
鉄工用ヤスリ5本組80L 四角
名古屋ダイヤモンド工業¥5,898税込¥6,4881式翌日出荷高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状四角寸法L(mm)215寸法W(mm)5.7
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角
ツボサン¥6,798税込¥7,4781本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状角タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
vallorbe LP5070 マルチカットヤスリ
バローべ¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した独特なヤスリ目(マルチカット)を有しています。マルチカットは切削粉のはく離性に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。表・裏でヤスリ目の粗さが違うためアラどりから仕上げまで効率よく作業ができます。形状平
左利き用ヤスリ
ツボサン¥1,598~税込¥1,758~1本ほか4日以内出荷左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。形状平
鉄工ヤスリ 角 中目 150mm
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄