絞り込み
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 70~80未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(21)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(44)
- 200~220未満(86)
- 220~240未満(21)
- 240~260未満(42)
- 260~280未満(29)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(63)
- 350~400未満(46)
- 400~450未満(17)
- 450~500未満(11)
20~30未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
粒度・番手
00・0・000・1・2・3・4・5・6・60・100・120・150・200・その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- ツボサン(114)
- ヤマグチ(105)
- BAHCO(バーコ)(32)
- エスコ(19)
- SK11(18)
- TRUSCO(15)
- バローベ(15)
- Y-SK11(15)
- ニコルソン(14)
- トップマン[工具・金物](12)
- WIZ'A(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- サンフレックス(6)
- 壺竹鈩(6)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ミニター(4)
- ハゼット(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ツボサン・ヤマグチ・BAHCO(バーコ)・エスコ・SK11・TRUSCO・バローベ・Y-SK11・ニコルソン・トップマン[工具・金物]・WIZ'A・BOSCH(ボッシュ)・千吉・FACOM・サンフレックス・壺竹鈩・ENGINEER(エンジニア)・ミニター・ハゼット・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ
バローべ¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕。上げを実現します。鋭い切れ味と精度の高い平行度を兼ね備えたヤスリです。保管に便利な専用ケース付きです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能五輪・技能検定試験などの各種試験用に。形状平
鉄工ヤスリ 三角
ツボサン¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番493-1521材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)430タイプ中目刃長(mm)350刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
チェンーソーヤスリ
SK11¥729税込¥8021本当日出荷チェーンソー切刃の目立て作業におススメのチェーンソーヤスリです。切れ味の落ちたチェーンソー切刃の目立て作業に使えます。その他、金属・プラスチックなどの研削作業にも使用できます。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。用途チェーンソー切刃の目立て作業用。適合材チェーンソー切刃・金属・プラスチック
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 10 x 10mm | CARMD250EMA
FACOM¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています幅(mm)10全長(mm)250質量(g)190全高(mm)10適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 8 x 8mm | CARMD200EMA
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています幅(mm)8全長(mm)200質量(g)120全高(mm)8適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
鉄工ヤスリ 三角 中目150mm
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工にその他【三角辺】12mm材質ヤスリ:SK-2全長(mm)245色レッド目の粗さ中目ヤスリ部形状三角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 半丸 中目 柄なし 200mm
グリーンクロス¥2,188税込¥2,4071個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255色シルバー目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄なし
鉄工ヤスリ 半丸 中目 木柄 200mm
グリーンクロス¥2,288税込¥2,5171個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330色ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄木柄
鉄工ヤスリ 丸中目 柄なし 250mm
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)310色シルバー刃径(Φmm)10目の粗さ中目ヤスリ部形状丸適合材鉄材等の金属加工に柄なし
鉄工ヤスリ 丸 中目 150mm
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)225色レッド刃径(Φmm)6目の粗さ中目ヤスリ部形状丸適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 半丸 荒目 柄なし 200mm
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255色シルバー目の粗さ荒目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄なし
キャビネットヤスリ
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8045材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)19.5刃厚(mm)3.5
ヤスリ
NICHOLSON¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。形状平 (HAND)
プラスチックヤスリ
ツボサン¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。用途プラスチックの加工に。材質炭素工具鋼全長(mm)235刃幅(mm)21刃厚(mm)3.5
ソフトワーク 平
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8663形状平全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)250刃幅(mm)30刃厚(mm)7.5
キャビネットヤスリ
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8136材質炭素工具鋼形状平全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)15.5刃厚(mm)3.8
ソフトワーク 半丸
ツボサン¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8643形状半丸全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)300刃幅(mm)26刃厚(mm)8
ネジ式木柄
ツボサン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ヤスリのコミ部に捻りながら差し込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。用途鉄工ヤスリのハンドルに。トラスコ品番108-1249材質雑木材全長(mm)115サイズ【柄】S
角 細目
ニコルソン¥6,598税込¥7,2581本欠品中Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。トラスコ品番108-1872形状角タイプ細目(Smooth)刃長(mm)250刃幅(mm)9.3
鉄工ヤスリ 角
ツボサン¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8241材質炭素工具鋼(SK-2)形状角全長(mm)490タイプ中目刃長(mm)400刃幅(mm)18刃厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用)
ツボサン¥899税込¥9891個3日以内出荷Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。用途TAF-7500-S専用の軸径アタッチメント。仕様軸径アタッチメント5.0mm用(エアーファイル ボディ S用)トラスコ品番107-3828
抗菌ポリエチエプロン
おたふく手袋¥1,198税込¥1,3181組翌々日出荷抗菌防臭加工済みです。焼却しても有毒ガスを発生させずに安全で地球にやさしいエプロンです。用途食品工場、キッチン、園芸、洗車、ペンキ塗り等に。トラスコ品番835-5382材質ポリエチレン色ホワイトサイズ約65×115cmRoHS指令(10物質対応)対応
クイックヴァリト 平 中目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】中目
BREX 平 荒/細
ツボサン¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金形状平寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
QEX 平 単荒/単中
ツボサン¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
BRエクストリーム平 中/油
ツボサン¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。用途アルミ等軽金属からステンレス等硬い材料の研削。材質炭素工具鋼形状平ヤスリ目中目・油目
Qエクストリーム 平 中/油
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。用途一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状平ヤスリ目中目・油目
エクストリーム平 単荒/単中
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)16×4タイプ【目種】単目荒目/単目中目
クイックヴァリト 平 荒目
ツボサン¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スタンダードより切味鋭く、バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状平寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目
細工用ヤスリ 5本型平中油目
ツボサン¥1,098税込¥1,2081本当日出荷1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。1本で2種類の目種(中目・油目)を付け、1本で荒仕上が可能です(職人用)。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック研削作業。仕様手になじみ易い樹脂製グリップ材質SKS8種相当、グリップ:樹脂形状平タイプ【目種】(表)中目・(裏)油目サイズ(mm)215
鉄工ヤスリ 中目三角
ツボサン¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷鉄製品の内側の角を削るのに適しています。市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチック。仕様中目形状三角タイプ【目種】中目母材SKS8種相当サイズ(mm)200
鉄工ヤスリ 細目半丸
ツボサン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200柄無目数【ヤスリ】22CUT/cm
鉄工ヤスリ 荒目半丸
ツボサン¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200柄無目数【ヤスリ】10CUT/cm
鉄工ヤスリ 荒目 丸
ツボサン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200柄無目数【ヤスリ】10CUT/cm
細工用ヤスリ 5本組中目四角
ツボサン¥999税込¥1,0991本当日出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm














![四徳ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925890-260108-02.jpg)
![五徳ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925899-260108-02.jpg)