絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(184)
- 谷沢製作所(179)
- ミドリ安全(177)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(143)
- エスコ(43)
- 加賀産業(38)
- TRUSCO(31)
- 住ベテクノプラスチック(29)
- タジマツール(TJMデザイン)(25)
- FUKUTOKU(福徳産業)(23)
- ユニット(21)
- SK11(18)
- ブレイン(15)
- COVER WORK(カバーワーク)(14)
- 日本緑十字社(13)
- つくし工房(12)
- 富士手袋工業(天牛)(11)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ニオイクリアヘルメットインナー
コーコス信岡¥1,998税込¥2,1981個当日出荷日本製ニオイクリア消臭糸使用。接触冷感。吸汗速乾性。UVカット。用途作業。ワーク。現場。工事。熱中症予防。色シルバーサイズF
シリカクリン ヘルメット用遮熱シート 5シートセット
テクナード¥6,998税込¥7,6981セット(5シート)当日出荷ムレ・ニオイを速効消臭・吸湿! 特殊素材で当部への輻射熱を遮断! 天日干しで繰り返し、効果を発揮! 天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊製法で製造されたシリカクリンを使用しています。消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内のムレ・ニオイを素早く取り除きます。 直射日光を遮熱する特殊素材を採用し、輻射熱を遮断し、頭部にかかる温度を低減します。 定期的に天日干しすることで機能を再生するECO製品です。材質生地:ポリエステル、ポリウレタン、アルミ箔、アクリル系接着剤、中身:シリカゲル寸法(cm)18×8生地抗菌厚さ(cm)約0.1RoHS指令(10物質対応)対応
COBRA バックル XLトリガー
ALPINE¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。材質本体:7075 アルミニウム質量(g)65適合ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)9オス形状自在
ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂
DICプラスチック¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)色(帽体)遮熱ホワイト色(ひさし)スモーク頭囲(cm)約55.5~60ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
通気孔付ヘルメット バーテックス ベント ハイビズ(飛来・落下物用)
PETZL¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。質量(g)495規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ
シリカクリン消臭冷却ヘルメットパッド
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 天日干しすることで吸湿消臭機能が再生されます。用途ヘルメット内のムレ防止に。トラスコ品番206-5927長さ(mm)180幅(mm)200材質/仕上生地:ポリエステル、中身:シリカゲル色ブルーサイズフリー質量(g)44.5アズワン品番64-8484-48
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3222F
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品色【ヘルメット】オレンジ質量(g)約796RoHS指令(10物質対応)対応
汗止めバンド(シリコーン)BLK
山本光学¥2,998税込¥3,2981本当日出荷額から流れる不快な汗を確実に両サイドに排出し安全な視界を確保します。 肌に優しいシリコーン素材を採用。水洗いが可能で衛生的長さ(mm)665(溝部長さ:200mm)色ブラック種類アクセサリー
女性用FRP製ヘルメット LSC-11F α
ミドリ安全¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品材質FRP質量(g)370種類アメリカン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159耐衝撃性衝撃吸収ライナー付頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
スウェットガード
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷顔や目にかかる汗をブロックしてくれる汗止めバンドです。額からの汗を溝でキャッチし汗を左右に誘導します。水洗いが可能なので清潔に使用できます。後頭部のベルトアジャスターで長さ調整が可能です。用途溶接作業や土木工事、建築現場での汗対策に。材質シリコーンサイズフリー質量(g)19溝長(mm)200適合頭囲(cm)46~62
チタン涼感ヘルメットイン
FUKUTOKU(福徳産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ヘルメットのムレ、ニオイを解消。独自のカッティング技術で締め付けず伸びるから頭にピッタリフィット! 高吸水繊維使用、後頭部の保水パット部分を水に濡らし、気化熱で体温上昇を防ぎます。 抗菌・消臭効果、白金ナノ粒子が菌の増殖を抑え、汗などの気になるニオイを抑制。 洗濯しても効果は持続するので安心・清潔!材質本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)、縁巻部:ナイロン80%・ポリウレタン20%、詰物:アクリル・指定外繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル、レーヨンサイズフリー質量(g)21頭囲(cm)50
サモコンクールNEOヘアバンドタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番125-8413材質PVA、ナイロン、ポリエステル、綿長さ(mm)475幅(mm)50色ブルー質量(g)35
女性用ヘルメット LSC-11PCL α
ミドリ安全¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ヘルメット 耳紐 LMK(ワンタッチ)用
ミドリ安全¥399税込¥4391組当日出荷左右の耳紐の1組です。トラスコ品番106-7130適合機種SC-LMK(ワンタッチ)材質ポリプロピレン繊維など質量(g)7.2アズワン品番64-5038-88
ヘルメット 耳紐 SC-5B
ミドリ安全¥369税込¥4061組当日出荷左右の耳紐の1組です。トラスコ品番106-7128適合機種SC-18BVRA他材質ポリプロピレン繊維など質量(g)7アズワン品番64-5038-86
ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ
DICプラスチック¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)375種類アメリカン頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0113
特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付
谷沢製作所¥9,298税込¥10,2281個当日出荷透明ひさし付ヘルメットの特大帽です。頭の大きな方にも片手で簡単にジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用トラスコ品番836-3963セット内容内装、あご紐付材質帽体:ポリカーボネート樹脂質量(g)535名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0114
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・FRP製アメリカンタイプ)
谷沢製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ヘルメット内部に空間を作ることにより、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。好評の軽量型「かるメット」です。用途飛来・落下物用墜落時保護用仕様軽量タイプ、衝撃吸収ライナー付、リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。材質帽体本体:FRP樹脂、内装:低密度ポリエチレン長さ(mm)289幅(mm)216高さ(mm)155質量(g)385頭囲(cm)53~62名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0106使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
カクメット KAKUMET A-type
イエロー(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷カクメットは、重ねて収納・備蓄できる世界初のスタッキングヘルメットです。 圧倒的な備蓄・保管能力。瞬間装着「クイックアジャストヘッドバンド」。用途飛来・落下物用・電気用仕様厚生労働省保護帽規格、国家検定合格品質量(g)約370使用電圧(V)7000以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×154×297スタッキング高さ(mm)(5個重ねたときの目安)約366、(10個重ねたときの目安)約631
マイクロファイバー汗取り日焼け帽子
藤本コーポレーション¥649税込¥7141枚8日以内出荷吸水力は綿の5倍、耐久性は綿の1.3倍。 通気性が良く、乾きやすいのでバクテリヤが繁殖しにくい。材質ポリエステル、ナイロン使用目的暑さ対策
エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から5日以内出荷新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。 釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 透明ひさしで視界がクリア。用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)質量(g)535内装J型名入れ可
エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製)
谷沢製作所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から28日以内出荷新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質ABS質量(g)385内装J型名入れ可使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
A-01型 耐電用ヘルメット 紺
DICプラスチック¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アメリカンキャップスタイルの新定番です。用途電気絶縁用仕様衝撃吸収ライナーなしトラスコ品番795-3704質量(g)325
保冷剤4連
FUKUTOKU(福徳産業)¥179税込¥1971個当日出荷繰り返し使用可能。 FK-SP8ひんやりマフラータオル適合サイズ7.5cm×5.5cm×0.5cm素材ポリアクリル酸ナトリウム塩素系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
YC-1 ゴーグルクリップⅠ
山本光学¥9,998税込¥10,9981セット(100個)当日出荷ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。トラスコ品番812-1888材質鉄質量(g)10種類ベルト・クリップ
特大帽ヘルメット 141L-AZ
谷沢製作所(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷141グループのひと回り大きいタイプ。 デザイン性のある頂部と側面の流れるような形状が人気の前ひさしスタイル。 通常よりもひと回り大きな帽体サイズの特大型。 頭周56センチから65センチまでの範囲に対応。トラスコ品番853-7234材質PC寸法(mm)303×227×161色ホワイトサイズ大型質量(g)460種類アメリカン機能ワンタッチアゴひも適合頭囲(cm)56~65衝撃吸収ライナー付き名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
ヘルメット(耐電型野球帽タイプ)
谷沢製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷野球帽タイプの定番です。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)266幅(mm)212高さ(mm)137質量(g)375種類野球帽耐衝撃性○頭囲(cm)52.5~62衝撃吸収ライナー付名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ABS製ヘルメット
谷沢製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットです。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)283幅(mm)223高さ(mm)153質量(g)405種類アメリカン名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
DICプラスチック(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷アメリカンタイプのベストセラー商品。 電気絶縁用(試験電圧20000V)用途飛来落下用 耐電用 墜落時保護用材質ABS樹脂質量(g)410種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり頭囲(cm)(目安)55.5~61.0
ヘルメットST-118EP
谷沢製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様つばなし質量(g)ST-118EP/370、ST-104EP EPA/365アズワン品番6-6662-01名入れ可
耐水ヘルメット収納袋 ダイヤル施錠
トライメイト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ヘルメットを雨・ホコリ・盗難からしっかり守る。耐水収納袋とダイヤルロックを搭載した安心設計。通勤・通学・サイクリングに便利なヘルメット収納バッグです。用途ヘルメットの収納、持ち運びに付属品収納ポーチ色ブラック本体質量(g)約186寸法(cm)約57×54素材オックスフォード布