絞り込み
粒度・番手
  • 325
  • 24(216)
  • 36(432)
  • 40(489)
  • 46(299)
  • 60(1,338)
  • 80(1,391)
  • 100(841)
  • 120(1,850)
  • 140(224)
  • 150(641)
  • 180(947)
  • 200(221)
  • 220(412)
  • 240(931)
  • 320(1,013)
  • 400(989)
  • 600(747)
  • 800(325)
  • 1000(499)
  • 1200(151)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(6)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(6)
  • 樹脂(3)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(5)
  • (10)
ブランド
  • TRUSCO(13)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • エスコ(5)
  • 呉英製作所(5)
  • ミニター(4)
  • FSK(エフエスケー)(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ムラキ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ヤマグチ(1)
  • 日本ダイヤモンド(1)
  • ウォーターミルズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンドハンドラッパー

    NORITAKE(ノリタケ)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
    用途金型等の磨き作業、バリ取り作業幅(mm)10全長(mm)140砥粒SD適合材各種金属ダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
  • ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
  • 機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
    用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
  • ハンドホーン 日本ダイヤモンド

    ハンドホーン

    日本ダイヤモンド
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
    形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T砥粒ダイヤモンド
  • ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドパウダー

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
  • ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCO

    ダイヤモンドミニヤスリ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    種別鉄工用全長(mm)140刃長(mm)40適合材鉄工
  • ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドコンパウンド

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    質量(g)25
  • ダイヤモンドワイヤー TRUSCO

    ダイヤモンドワイヤー

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。
    用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状全長(mm)130刃長(mm)70
  • ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所

    ダイヤモンドヤスリ JMタイプ

    呉英製作所
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用頻度の高い14本を厳選しました。
  • GEM ダイヤモンドバー ムラキ

    GEM ダイヤモンドバー

    ムラキ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
    シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
  • ミニモ 電着CBNバー ミニター

    ミニモ 電着CBNバー

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ボラゾンインターナルバー(3mm軸) TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー(3mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    軸径(Φmm)3.0被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
  • 電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱 ミニター

    電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP電着小径ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
    仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒ダイヤモンド
  • SP電着小径ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径ダイヤモンドバー

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)8刃長(mm)3砥粒ダイヤモンド
  • CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    CBN電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-6 呉英製作所

    DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-6

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8829セット内容ED-3-2/-4/-6・ED-4-2/-4/-6・ED-6-2/-4/-6形状ED-3:K10平(テーパ付)・ED-4:K10平(テーパ付)・ED-6:K12先細(テーパ付)粒度末尾-2:170#(緑)・末尾-4:325#(黄)・末尾-6:600#(赤)全長(mm)175
  • DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4 呉英製作所

    DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4

    呉英製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8825形状幅(mm)7粒度325厚さ(mm)1.5全長(mm)175質量(g)20ヤスリ部寸法(mm)50
  • ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCO

    ハイエンドブラックボラゾンバー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#325質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)4
  • ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCO

    ハイエンドブラックダイヤバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・面取り用です。
    質量(g)2.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
  • ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCO

    ハイエンドブラックダイヤバー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3粒度#325質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000首下長(mm)7
  • SP電着小径ダイヤ& CBNバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径ダイヤ& CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒ダイヤモンド
  • 電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    6,898税込7,588
    1枚
    翌々日出荷
    精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
  • ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高能率
    用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
  • 超硬電着ダイヤモンドバー#325 TRUSCO

    超硬電着ダイヤモンドバー#325

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
  • 超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325 TRUSCO

    超硬電着CBNバー(#325) CBNバー#325

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
    軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
  • ダイヤモンド軸付インターナル NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンド軸付インターナル

    NORITAKE(ノリタケ)
    15,980税込17,578
    1ケース(10本)
    4日以内出荷
    鋼製の軸にダイヤモンド砥粒を電着した軸付ホイールです。 優れた切れ味を発揮します。
    用途金型、治工具などのバリ取り、面取りやジグ研削盤などの内面研削砥材SD結合剤PA
  • WM電着ダイヤモンドバー ウォーターミルズ

    WM電着ダイヤモンドバー

    ウォーターミルズ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
    適合材鉄、セラミックス、ガラス
  • SP電着小径CBNバー NSK(ナカニシ)

    SP電着小径CBNバー

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。
    仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒CBN
  • 180x12.7x0.5mm/ #325 ダイヤモンド鑢(極薄刃) エスコ

    180x12.7x0.5mm/ #325 ダイヤモンド鑢(極薄刃)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VL-24粒度325
  • 170x14x1.7mm/#325/400 ダイヤモンドヤスリ エスコ

    170x14x1.7mm/#325/400 ダイヤモンドヤスリ

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VK-112粒度325/400
  • 5.65x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平) エスコ

    5.65x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VG-26形状粒度325
  • 2.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平) エスコ

    2.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VG-24形状粒度325
  • 3.15x0.55mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平) エスコ

    3.15x0.55mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(テーパー 平)

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA826VG-11形状粒度325
  • 高剛性電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)

    高剛性電着ダイヤモンドバー

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷から41日以内出荷
    砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。
    軸径(Φmm)3適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルダイヤモンドヤスリ TRUSCO

    フレキシブルダイヤモンドヤスリ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。 特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。 切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。 従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。
    用途曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。形状平(幅14×厚み1.7)全長(mm)170質量(g)8刃長(mm)88
  • ダイヤモンドヤスリ へら型 TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ へら型

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
    用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。材質ステンレス形状へら型粒度#325厚さ(mm)0.6全長(mm)250適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
  • 研ぎ美人 10X17X200mm #325 ヤマグチ

    研ぎ美人 10X17X200mm #325

    ヤマグチ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極薄の基板を使用していますので、狭い所もしっかり研磨できます。
    用途包丁など、刃物の全般の研ぎにトラスコ品番811-6968材質SUS420-J2CR13粒度#325寸法(mm)10×17×200質量(g)42
  • DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-6-4 呉英製作所

    DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-6-4

    呉英製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-8831形状幅(mm)4粒度325厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材