絞り込み
粒度・番手
- 4000
- 24(248)
- 36(492)
- 40(564)
- 46(364)
- 60(1,538)
- 80(1,594)
- 100(947)
- 120(2,068)
- 140(281)
- 150(731)
- 180(1,048)
- 200(250)
- 220(476)
- 240(1,038)
- 320(1,141)
- 400(1,109)
- 600(848)
- 800(382)
- 1000(549)
- 1200(182)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(3)
- アルミ(7)
- ガラス(3)
- ステンレス(13)
- セラミックス(14)
- 木工(2)
- 樹脂(6)
- 石材(1)
- 貴金属(2)
- 超硬合金(10)
- 鉄(14)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- ミニター(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- SK11(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- レヂトン(2)
- キング砥石(2)
- H&H(1)
- 光陽社(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 3M(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 理研コランダム(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- 永興電機工業(1)
- ヤマトメ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

超精密研磨フィルム
FUJI STAR(三共理化学)(46件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。寸法(mm)230×280砥材WA適合材プラスチック、金属、貴金属など
ラッピングフィルムシートA
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。 0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。 0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。用途精密機器部品 各種ロール・シャフト・ドラム プラスチック製品 樹脂塗装面 分析試料片 光ファイバー その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス種別フィルム形状シートタイプ寸法(mm)216×280基材ポリエステルフィルム
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥579税込¥6371個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
ラッピングフィルムシート
(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10枚)当日出荷国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。 強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。砥材酸化アルミニウム厚さ(μm)75寸法(縦×横)(mm)280×228適合材プラスチック、金属など
キング仕上砥 F-3型
キング砥石(32件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用粒度#4000(最終超仕上用)寸法(mm)185×62×15研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
ラッピングフィルムシート
FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10枚)当日出荷超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。寸法(mm)230×280砥材WA質量(g)10適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
マジカル ダイヤモンドパット
H&H(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鏡・ガラスの鱗状痕(ウロコ汚れ)取りに! ダイモンド砥粒を使用していますので研磨性抜群です。 固着した頑固な汚れ鱗状痕(ウロコ汚れ)も水をつけてこするだけで除去できます。用途浴槽の鏡・ガラス 洗面台の鏡・ホーロー ご家庭のガラス粒度#4000相当寸法(mm)100×50×25
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り
SK11(9件のレビュー)¥869税込¥9561袋(2枚)当日出荷基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
精密研磨フィルムシート SKFシリーズ
理研コランダム(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(3枚)ほか4日以内出荷から9日以内出荷微粒子な研磨材を平滑で強靭なポリエステルフィルム基材にコーティングすることで、効率よく均一な仕上げ面を得ることができます。 このSKFシリーズは228mmx280mm(50枚入)・93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)の3サイズ展開です。 93mmx230mm(3枚入)・114mmx140mm(4枚入)は少量パックで初めての方でも購入しやすいシリーズとなっており、研磨面が判別しやすいガイド付き製品です。 93mmx230mm(3枚入)はオービタルサンダーへ取り付け可能なサイズです。用途金属部品、刃物、プラスチック、皮革、陶器、塗面、錆取り、汚れ、仕上げ等の研磨
ダイヤモンドフィルム
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から翌日出荷厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨に。コーティング層の表面処理に。材質砥材:ダイヤモンド砥粒、基材:ポリエステルフィルム長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)80μm色白質量(g)22018年トラスコ掲載ページ5 1278
イージーきらら
三和研磨工業¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から9日以内出荷粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩、大理石品種レジンダイヤ加工湿式
1/4カット ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)140幅(mm)115砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
ダイヤモンドペースト
レヂトン¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から26日以内出荷油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
アルカンサス砥石ハード
ノートン(サンゴバン)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、油砥石として使われています。用途刃物類の刃先付け、精密部品の表面研磨、極精密な微細加工などの精密仕上げ。粒度#4000相当
レジンダイヤモンド砥石セット
SK11¥22,980税込¥25,2781個当日出荷「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き仕様桐箱入り砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
ミニター¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドハンドラッパー
ミニター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)170刃長(mm)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ダイヤモンドスプレー
レヂトン¥4,498税込¥4,9481本26日以内出荷ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
マイクロポリネットシート100
光陽社¥13,980税込¥15,3781箱(25枚)当日出荷から15日以内出荷極微細網目基布(100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。 極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。 両面に加工を施しているため、表裏使用できます。 耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。用途金型などの精密仕上げ研磨、木工、プラステックなどの研磨加工に砥粒WA(白色アルミナ)適合材金属、木工、プラスチック
ダイヤモンドスプレー
Minimo¥7,698税込¥8,4681本当日出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。トラスコ品番852-9569粒度4000容量(cc)50ミクロン表示(μm)4
NAJIMIディスク(穴なし)-125
三共¥7,198税込¥7,9181箱(100枚)当日出荷高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。材質基材:特殊フィルム、砥材WA/AAタイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125穴の有無無
ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X
3M¥179,800~税込¥197,780~1箱(10枚)ほか55日以内出荷ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド適合材フェライト、セラミック、タングステン裏面なし
布シート AGJ-S 10枚入
ベルスター¥9,998税込¥10,9981袋(10枚)当日出荷金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。用途金属等の仕上げ研磨材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムベースダイヤモンドシート
永興電機工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。入数1
ラッピングフィルムシート 裏地加工無し
ヤナセ(柳瀬)¥16,980税込¥18,6781箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。用途鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。仕様裏地加工無し
本職用砥石 研師
SK11¥6,098税込¥6,7081個当日出荷より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石です。求められる研ぎ感を出す為、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品です。 家庭用に比べ、研削力を高めています。幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっています。刃研ぎの仕上げ、より切れ味を求める時に適しています。用途刃物用仕上げ砥石。粒度4000
ラッピングフィルムシート
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781箱(50枚)5日以内出荷鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。タイプ両面テープ式寸法(縦×横)(mm)280×230適合材プリント基板、光ファイバー
エビ印 化学仕上砥石 ワイド型 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。用途各種刃物の仕上研ぎに材質アルミナ質研磨材粒度#4000寸法(mm)235×90×25質量(g)1450研磨対象各種刃物
エビ印 化学仕上砥石 A3-4号 台ナシ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。用途各種刃物の仕上研ぎに材質アルミナ質研磨材粒度#4000寸法(mm)200×70×24質量(g)780研磨対象各種刃物
エビ印 化学仕上砥石 A3-4号 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷仕上研ぎ用。中研ぎ後に使用する事で、より優れた切れ味になります。用途各種刃物の仕上研ぎに材質アルミナ質研磨材粒度#4000寸法(mm)200×70×24質量(g)900研磨対象各種刃物
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材