金型の達人ダイヤNORITAKE(ノリタケ)当日出荷から40日以内出荷
非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。
超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。
高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)粒度140適合材各種焼入れ鋼の難削材砥材CB形状1号結合剤V最高使用周速度(m/s)40
切断砥石 リトルカットNORITAKE(ノリタケ)4日以内出荷
汎用普及タイプの切断砥石です。
用途ディスクグラインダ用。軽量一般鋼材のパイプ、アングル、チャンネル、丸棒など、湯口の切断に。トラスコ品番813-6600材質砥材、樹脂硬化物粒度36砥材A硬度P最高使用周速度(m/min)4320刃厚(mm)2外径(mm)100穴径(mm)15
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,780
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)¥109,800税込¥120,780
1箱(20枚)
79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
KPメモックスNORITAKE(ノリタケ)当日出荷から翌々日出荷
粒度140砥材CB形状1結合剤V砥石周速度(m/s)40
金型の達人CBNNORITAKE(ノリタケ)当日出荷から32日以内出荷
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削対応材質ハイス鋼など粒度#170砥材CBC集中度75
KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
汎用ビト砥石CXY1号NORITAKE(ノリタケ)当日出荷から7日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY形状1対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります