絞り込み
粒度・番手
- 16(1)
- 24(2)
- 36(3)
- 60(5)
- 120(5)
- 150(1)
- 180(2)
- 200(1)
- 240(2)
- 300(3)
- 320(3)
- 400(1)
- 600(6)
- 1000(2)
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(3)
- コンクリート(2)
- ステンレス(9)
- セラミックス(1)
- 木工(14)
- 樹脂(8)
- 石材(5)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- iHelp
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,375)
- ミニター(1,732)
- ヤナセ(柳瀬)(898)
- TRUSCO(663)
- SK11(535)
- イチグチ(508)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(482)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(208)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(191)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(181)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る

ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃
iHelp¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
不織布磨きシート
iHelp¥179税込¥1971枚当日出荷砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。材質ポリエステル不織布寸法(mm)150×230×9質量(g)20耐熱温度(℃)130適合材金属・木工
ペーパーホイル
iHelp¥359~税込¥395~1本当日出荷から4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。用途木材、金属などの面研磨、サビ落とし。材質布ヤスリ、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属など入数1本
サビ取り研磨ジスク
iHelp¥739税込¥8131個当日出荷ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
磨きジスク
iHelp¥499~税込¥549~1個当日出荷金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
木工用ヤスリセット3本セット
iHelp¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。付属品収納ケース仕様エラストマーグリップセット内容平・丸・半丸材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16寸法(mm)265×30×30全長(mm)約265質量(g)平:119、丸:81、半丸:128タイプ木工用有効長(mm)約130入数3本入
スライド用チップソー
iHelp¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から4日以内出荷精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
ホビールーター用ダイヤカッターセット
iHelp¥689税込¥7581パック(4本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断にセット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本軸径(Φmm)2.35対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
精密ダイヤヤスリセット
iHelp¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎにセット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC粒度600番相当全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)約50
電着ダイヤシャープナー
iHelp¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能適合材樹脂
ホビールーター用ダイヤビットセット
iHelp¥659税込¥7251パック(10本)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂などの彫刻・研磨にセット内容ダイヤビット10pcs(粒度#180)(丸x2本・円錐x2本・棒状x2本・三角x2本・矢型x1本・円盤x1本)軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス(ボトル・グラス)・金属・陶器・石材・樹脂
ホビールーター用研磨セット
iHelp¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げにセット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs軸径(Φmm)2.35対応材質木材・樹脂・軽金属
六角軸カップブラシ
iHelp¥549税込¥6041個当日出荷電気ドリル・インパクトドライバーに取付け、回転させながら対象物にゆっくり当ててください。用途サビ・汚れ・塗装などを取り去る事ができます。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)60×50×50質量(g)75タイプカップブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)50
ダイヤモンドカップサンダー クロス刃
iHelp¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用クロスタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
サンドブロック・シート
iHelp¥179税込¥1971枚当日出荷から4日以内出荷スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。寸法(mm)100×125×13適合材木材・金属・プラスチック等
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平
iHelp¥779税込¥8571本4日以内出荷両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
ホビー用ヤスリセット3本セット
iHelp¥589税込¥6481セット(3本)当日出荷ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃
iHelp¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ダブルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー シングル刃
iHelp¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用シングルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
サンドブロック
iHelp¥349税込¥3841枚4日以内出荷スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。適合材木材・金属・プラスチック等
角度付フラップジスク
iHelp¥299~税込¥329~1個4日以内出荷角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。用途木材・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材木材・鉄
ベベルワイヤーブラシ
iHelp¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷ディスクグラインダー用用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨凹凸の激しい部分や隅・溝の底などにピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)85最高回転速度(min-1)12000
鉄工用切断砥石
iHelp¥149~税込¥164~1枚ほか4日以内出荷一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
六角軸筆型ブラシ
iHelp¥439税込¥4831個当日出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応の六角軸ブラシ用途サビや汚れ落とし、塗装はがしに。材質本体:メッキ銅線軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)80×24×24質量(g)69タイプ筆型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500適合工具電気ドリル・インパクトドライバーブラシ径(Φmm)24
フェルトホイル
iHelp¥649~税込¥714~1本4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
ダイヤシャープナー
iHelp¥589~税込¥648~1本4日以内出荷先細形状で、細かい部分の研磨も可能です。超硬、焼き入れ材、陶器などの硬い刃物の刃研ぎ、研磨に最適です。用途ヘラ・鎌・包丁、ナイフ、ハサミ、鍬などの研磨に。仕様曲面・平面の2面タイプ粒度600相当
角度付フラップジスク
iHelp¥419税込¥4611個4日以内出荷角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。用途ステンレス・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用寸法(mm)100×100×7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材ステンレス・鉄
木工用ヤスリ樹脂柄
iHelp¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。仕様オニ目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ荒目
鉄工用ヤスリ樹脂柄
iHelp¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。仕様複目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ中目
精密ダイヤヤスリセット 3組
iHelp¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷お得な精密ダイヤヤスリセット。基本的な平型、三角型、半丸型が入っているのでこのセットで基本作業ができます。用途細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。セット内容平型、丸型、半丸型が各1本(計3本)粒度(ダイヤモンド砥材)#600番相当色(グリップ)レッド、イエロー、ブルー
ダイヤ両刃ヤスリ柄付
iHelp¥759税込¥8351本4日以内出荷ノコギリの目立て修正、切込み加工に。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
カップワイヤーブラシ
iHelp¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷平面や曲率の大きな曲面を仕上げる場合能率的です。用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨に。材質ワイヤー:72Aバネ鋼線寸法(mm)50×75×75ピッチ数1.5ねじ径M10外径(Φmm)75対応機種ディスクグラインダー最高回転速度(min-1)12300
フェルトジスク
iHelp¥729税込¥8021個4日以内出荷鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。
ホビールーター用小径ドリルセット
iHelp(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(6本)4日以内出荷ホビールーター用パーツセット用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけにセット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)軸径(Φmm)2.35対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
ホビールーター用磨きセット
iHelp¥669税込¥7361パック(8個)当日出荷ホビールーター用パーツセット用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しにセット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
六角軸電着シャープナー
iHelp(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。タイプ右回転専用・コンビネーション適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
精密ヤスリ樹脂柄半丸
iHelp¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状半丸型目の粗さ精密目
精密ヤスリ樹脂柄平
iHelp¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。用途非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。仕様複目形状平型目の粗さ精密目
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材