絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
- 105(13)
- 107(3)
- 125(1)
- 180(1)
- 305(4)
- 306(1)
- 355(4)
適合材
- アルミ(5)
- コンクリート(2)
- ステンレス(18)
- 木工(2)
- 樹脂(2)
- 瓦(1)
- 鉄(22)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(16)
- 20(1)
- 22(1)
- 25.4(4)
- 30.5(3)
厚さ(mm)
- 0.8(5)
- 1(7)
- 1.6(4)
- 2.2(1)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
粒度・番手
- 24(2)
- 30(1)
- 46(2)
- 60(6)
シリーズ
- エクスプローラー(1)
エクスプローラー
砥材
- A(4)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- FA(2)
- SG(1)
- ZA(3)
A・C(シリコンカーバイド)・FA・SG・ZA
硬度
- R(1)
- S(1)
- T(1)
- U(1)
- V(4)
- X(2)
- Y(1)
R・S・T・U・V・X・Y
ブランド
- ノートン(サンゴバン)
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(75)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ブランドをもっと見る

エクスプローラー0.8
ノートン(サンゴバン)(33件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石 信長0.8
ノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 XT イノックス
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
切断砥石 光秀 1G
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1箱(5枚)ほか当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 光秀 1G
ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)¥86税込¥951枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 家康1.6
ノートン(サンゴバン)¥159税込¥1751枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)¥169税込¥1861枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 信長0.8
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 家康1.6
ノートン(サンゴバン)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 政宗
ノートン(サンゴバン)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
ダイヤカッター 鋳鉄レンジャー (乾湿兼用)
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
切断砥石 謙信
ノートン(サンゴバン)¥719~税込¥791~1枚ほか当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)3.0穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
ION スピード
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。用途薄物金属の切断作業に最適。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属
切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強
ノートン(サンゴバン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。材質ZAジルコニアアルミナ砥材粒度#24砥材ZA穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.8主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
【箱】切断砥石XTイノックス
ノートン(サンゴバン)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番535-7336粒度#60砥材A硬度V外径(Φmm)100
ION マルチ
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。用途金属・非金属の切断作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属・非金属
ION ワイルドスピード
ノートン(サンゴバン)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
切断砥石ブルーファイヤー
ノートン(サンゴバン)¥4,898~税込¥5,388~1箱(10枚)当日出荷シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。 切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。 硬質ボンドで耐久性抜群です。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用材質レジノイド粒度46砥材A穴径(Φmm)25.4硬度T最高使用周速度(m/min)72
マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用)
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。 ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など
【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm
ノートン(サンゴバン)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。トラスコ品番535-7338粒度#46砥材FA(特殊熱処理アルミナ)硬度X外径(Φmm)107
ION 1-2-3
ノートン(サンゴバン)¥339税込¥3731枚9日以内出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。用途金属・非金属の切断及び研削作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2適合材金属・非金属
ION ライフ
ノートン(サンゴバン)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ロングライフタイプです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性重視のロングライフタイプです。用途金属専用切断砥石。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1.6適合材金属
切断砥石 SGブレイズ
ノートン(サンゴバン)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
非金属用切断砥石 チョッパー
ノートン(サンゴバン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
鋳鉄一番
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781枚3日以内出荷粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2522材質人工ダイヤモンド質量(g)1800穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)306刃厚(mm)3.6主要切断材料ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物
ハイスピードソー HSAC
ノートン(サンゴバン)¥34,980~税込¥38,478~1枚翌々日出荷から3日以内出荷アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。仕様湿式コンクリートカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
ノルレンジャー
ノートン(サンゴバン)¥99,980税込¥109,9781枚3日以内出荷様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。用途ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2523材質人工ダイヤモンド質量(g)1850穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)306刃厚(mm)3.6適合材ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など
ノルレーザー R200
ノートン(サンゴバン)¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
【箱】切断砥石 エクスプローラー0.8mm極薄 105
ノートン(サンゴバン)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷極薄0.8mm厚みの切断砥石です。ウルトラハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。用途薄鋼板、アングル、細丸棒、チャンネル、アルミ、ステンレス、薄肉パイプなどの切断に。トラスコ品番535-7337粒度#60砥材ZA硬度V外径(Φmm)105