シザースブルー呉英製作所当日出荷
切断物に対してグングン食い込んでいきます。連続切断可能のカッターです。
用途コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどチップ幅(mm)7
DIAヤスリ呉英製作所当日出荷から翌々日出荷
各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。
厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。
ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。
小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
DIAヤスリ半丸K-5呉英製作所当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)80幅(mm)12厚さ(mm)3.7粒度140形状半丸トラスコ品番852-8897質量(g)48
DIAヤスリ極細平呉英製作所当日出荷
全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30幅(mm)2.4厚さ(mm)1.3粒度170形状平トラスコ品番852-8805質量(g)3
DIAヤスリ極細角呉英製作所当日出荷
全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30幅(mm)1.7厚さ(mm)1.7粒度170形状角トラスコ品番852-8808質量(g)3
DIAヤスリ片コテ平呉英製作所翌々日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35幅(mm)6厚さ(mm)1.3粒度170形状平トラスコ品番852-8811質量(g)9
DIAヤスリ片コテ丸呉英製作所当日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35外径(Φmm)3.1粒度170形状丸トラスコ品番852-8813質量(g)9
DIAヤスリ平K-5呉英製作所当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)80幅(mm)11厚さ(mm)3.5粒度140形状平トラスコ品番852-8898質量(g)50
DIAヤスリ極細丸呉英製作所当日出荷
全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30外径(Φmm)1.9粒度170形状丸トラスコ品番852-8807質量(g)3
ネジぴた 105呉英製作所当日出荷
外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2チップ高さ(mm)8ねじ径(mm)10トラスコ品番852-3913質量(g)140
シザースブルー 150呉英製作所当日出荷
外径(Φmm)150刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)22トラスコ品番852-3934質量(g)300チップ高さ(mm)7
DIAヤスリ半丸S-10呉英製作所当日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)5.9厚さ(mm)1.8粒度170形状半丸トラスコ品番852-8991質量(g)10
DIAヤスリ半丸K-12呉英製作所翌々日出荷
全長(mm)170ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)5厚さ(mm)1.9粒度140形状半丸トラスコ品番852-8891質量(g)10
DIAヤスリ極細半丸呉英製作所7日以内出荷
全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30幅(mm)3.4厚さ(mm)1.2粒度170形状半丸トラスコ品番852-8806質量(g)3
DIAヤスリ極細三角呉英製作所当日出荷
全長(mm)150ヤスリ部寸法(mm)30幅(mm)2.3厚さ(mm)2.1粒度170形状三角トラスコ品番852-8809質量(g)3
DIAヤスリ丸S-5呉英製作所当日出荷
全長(mm)200外径(Φmm)4.2ヤスリ部寸法(mm)70粒度170形状丸トラスコ品番852-9012質量(g)17
DIAヤスリセットS-12呉英製作所当日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40粒度170トラスコ品番852-9004質量(g)80
DIAヤスリセットK-10呉英製作所当日出荷
全長(mm)185ヤスリ部寸法(mm)50粒度140トラスコ品番852-8890質量(g)135
オフセットカッター 105呉英製作所当日出荷
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20トラスコ品番852-3662質量(g)120
大理石・FRP専用125呉英製作所当日出荷
外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)22トラスコ品番852-3956質量(g)145適合材大理石・FRPチップ高さ(mm)2.5
DIAヤスリ片コテ半丸呉英製作所7日以内出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35幅(mm)5.9厚さ(mm)1.8粒度170形状半丸トラスコ品番852-8812質量(g)9
DIAヤスリ片コテ三角呉英製作所4日以内出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35幅(mm)3.6厚さ(mm)3.2粒度170形状三角トラスコ品番852-8815質量(g)9
DIAヤスリ片コテ角呉英製作所4日以内出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)35幅(mm)2.7厚さ(mm)2.7粒度170形状角トラスコ品番852-8814質量(g)9
DIAヤスリ平S-8呉英製作所当日出荷
全長(mm)180ヤスリ部寸法(mm)60幅(mm)7厚さ(mm)1.5粒度170形状平トラスコ品番852-9016質量(g)13
DIAヤスリ平S-5呉英製作所当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70幅(mm)8厚さ(mm)1.7粒度170形状平トラスコ品番852-9010質量(g)19
DIAヤスリ平S-12呉英製作所当日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40幅(mm)5.5厚さ(mm)1.2粒度170形状平トラスコ品番852-9000質量(g)7
DIAヤスリ平S-10呉英製作所当日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)6厚さ(mm)1.3粒度170形状平トラスコ品番852-8992質量(g)10
DIAヤスリ平K-8呉英製作所当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)9厚さ(mm)2.9粒度140形状平トラスコ品番852-8904質量(g)36
DIAヤスリ平K-12呉英製作所当日出荷
全長(mm)170ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)4.2厚さ(mm)2.2粒度140形状平トラスコ品番852-8892質量(g)9
DIAヤスリ平K-10呉英製作所当日出荷
全長(mm)185ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)7厚さ(mm)2.5粒度140形状平トラスコ品番852-8886質量(g)24
DIAヤスリ半丸S-8呉英製作所当日出荷
全長(mm)180ヤスリ部寸法(mm)60幅(mm)6.8厚さ(mm)2.1粒度170形状半丸トラスコ品番852-9015質量(g)12
DIAヤスリ半丸S-5呉英製作所当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70幅(mm)8厚さ(mm)2.4粒度170形状半丸トラスコ品番852-9009質量(g)18
DIAヤスリ半丸S-12呉英製作所当日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40幅(mm)4.8厚さ(mm)1.6粒度170形状半丸トラスコ品番852-8999質量(g)7
DIAヤスリ半丸K-8呉英製作所当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)9.6厚さ(mm)3.1粒度140形状半丸トラスコ品番852-8903質量(g)35
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります