絞り込み
粒度・番手
- 200(1)
適合材
- ガラス(1)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- 樹脂(1)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
ブランド
- 名古屋ダイヤモンド工業
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,982)
- ミニター(1,737)
- ヤナセ(柳瀬)(1,037)
- TRUSCO(666)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(493)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(351)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(252)
- ヤマグチ(231)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(195)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
名古屋ダイヤモンド工業¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から8日以内出荷用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
鉄工用ヤスリ5本組80L 四角
名古屋ダイヤモンド工業¥5,898税込¥6,4881式翌日出荷高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状四角寸法L(mm)215寸法W(mm)5.7
α精密用 5本組
名古屋ダイヤモンド工業¥3,998税込¥4,3981式翌日出荷高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状平寸法L(mm)200寸法T(mm)2寸法W(mm)Φ4-8
鉄工用ヤスリ5本組80L 三角
名古屋ダイヤモンド工業¥5,298税込¥5,8281式翌日出荷高寿命でより長く使用できます。持ちやすく作業もし易いです。_x000D_。#60~#1000まで対応可能です。用途金型の面取り・バリ取り、焼入れ鋼の面取り・バリ取りなど形状三角寸法L(mm)215寸法W(mm)9
ダイヤモンドコンパウンド
名古屋ダイヤモンド工業¥7,598~税込¥8,358~1箱翌日出荷より高精度の鏡面を得る事ができます。_x000D_。手のひらサイズ。#240~#8000(#15000)まで取扱いあり。_x000D_。研磨性向上作用が優れています。_x000D_。仕上げに於ける潤滑性が良い。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの分布が一定です。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの沈殿分離がありません。_x000D_。作業能率が良く極めて経済的に使用出来ます。_x000D_。作業後の洗浄作用が簡単に出来ます。用途超硬合金型、熱処理鋼型、ステンレス鋼型等の鏡面仕上げ_x000D_。超硬ダイス等各種ダイスの仕上_x000D_。ガラス、セラミック、サファイヤ、ルビー等の研磨_x000D_。シリコン、ゲルマニウム等、半導体のラッピング_x000D_。各種金属顕微鏡用試料のラッピング_x000D_。その他、金属のラッピング寸法L(mm)130容量(g)5
鉄工用ヤスリ5本組 100L 半丸
名古屋ダイヤモンド工業¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷金型の仕上げ、バリ取りなどに使用_x000D_。超硬・焼入銅・ガラス・セラミックなどの硬質材の加工に最適です。形状半丸サイズ【全長】215/【ヤスリ】100
鉄工用ヤスリ5本組 100L 平
名古屋ダイヤモンド工業¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷金型の仕上げ、バリ取りなどに使用_x000D_。超硬・焼入銅・ガラス・セラミックなどの硬質材の加工に最適です。形状平サイズ【全長】215/【ヤスリ】100
ダイヤモンドコンパウンド
名古屋ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781箱翌日出荷超硬熱処理鋼、セラミックなどの鏡面仕上げのための研磨材。_x000D_。均一なダイヤモンドパウダーに界面活性剤とラップ剤のベースオイルをペースト状に混合したもので、使用時において能率的な性能が得られます。用途中仕上付属品希釈液付きサイズミクロン:30~40容量(g)5メッシュJIS:400
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材

















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)