カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(103)
- アルミ(3,100)
- ガラス(1,109)
- コンクリート(408)
- サイディング(95)
- ステンレス(3,749)
- セラミックス(1,128)
- タイル(163)
- チタン・ニッケル(99)
- ブロック(128)
- モルタル(90)
- レンガ(137)
- 木工(1,008)
- 樹脂(1,402)
- 瓦(79)
- 石材(488)
- 貴金属(123)
- 超硬合金(845)
- 鉄(4,063)
- 銅・真鍮(1,468)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,377)
- ミニター(1,730)
- ヤナセ(柳瀬)(898)
- TRUSCO(664)
- SK11(536)
- イチグチ(508)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(481)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(207)
- HiKOKI(ハイコーキ)(201)
- アイウッド(191)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(182)
- 日本レヂボン(181)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

マイクロ超硬ルーター
ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
Kワイヤーブラシ小判型黒鋼線
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷下地調整に最適用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適材質ワイヤー形状小判型幅(mm)124高さ(mm)33質量(g)85奥行(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッター用切断砥石 金属用
サンピース(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)当日出荷から翌日出荷仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
ファインカットペーパー
KOVAX(コバックス)(15件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。寸法(mm)228×280
チャンネルブラシフラットJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。幅(mm)20全長(mm)250毛丈(mm)15全長×幅W(mm)250×20ヘッド形状J型適合材金属面行数1行植付(mm)80
ドレサット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷持ちやすいプラスチッククリップです。用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
6J型チャンネルブラシ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。幅(mm)18全長(mm)230毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
チャンネルブラシ真鍮
SK11(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
六角軸軸付砥石 ステンレス用
EARTH MAN(6件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス加工、バリ取り用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
サンディングディスク
マキタ(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(5枚)当日出荷適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021寸法(Φmm)125砥粒WA
傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
先曲チャンネルブラシ (真鍮線)
サンフレックス(4件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷多様な用途に使用される手作業ブラシです。用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線形状(ブラシ)J型全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥3,190~税込¥3,509~1パック(3枚)当日出荷●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
キングタイガー
Y'sGOD(28件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から6日以内出荷静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用コート黒切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
ダイヤモンドドライカップ Xタイプ
Three Hand(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
木工用クロスベルト
モーター印(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(10本)当日出荷から16日以内出荷木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。 木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。寸法(mm)100×915砥材AAベルト幅(mm)100基材Xwベルト長さ(mm)915適合材木工接着剤R/R
インサイドブラシ(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(1本)ほか当日出荷ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
スコーライトホイルS
イチグチ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)100×25適合材ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフラップ(10×10)
イチグチ(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)10×10適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
精密用ヤスリ 140mm グリップ付き
ツボサン(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
軸付きゴム砥石
ダイテック¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
切断砥石 XT イノックス
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材