絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
18,718件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液体研磨材 プラスチック用 SK11

    液体研磨材 プラスチック用

    SK11(4件のレビュー)
    799税込879
    1本(50mL)
    当日出荷
    プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
    用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。仕様プラスチック用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水粒度10000~15000容量(mL)50適合材プラスチック
  • ハイピッチペーパー HRAS FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HRAS

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
  • 軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
    用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • 小判型ブラシ インダストリーコーワ

    小判型ブラシ

    インダストリーコーワ(7件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途床、壁等の汚れ落としに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラムペーパセット Φ6.3mm径 サンフレックス

    ドラムペーパセット Φ6.3mm径

    サンフレックス(7件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。セット内容ドラム×1、替えペーパー×8軸径(Φmm)3.17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木材、樹脂、金属ドラム径(mm)6.3
  • 真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(6件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • ダイヤモンドカッターセット サンフレックス

    ダイヤモンドカッターセット

    サンフレックス(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(3本)
    当日出荷
    ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
    材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34直径(Φmm)18、22、25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
  • ハンドル(ネジ式タイプ) ツボサン

    ハンドル(ネジ式タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。
    用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
  • 鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut) ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 (単目S-cut)

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。 仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。 工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
  • スーパーバフレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーバフレパッド(Φ125mm用)

    KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(2枚)
    当日出荷
    用途サンダー用適合スーパーアシレックス ディスク(Φ125mm)用厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッター セグメント Three Hand

    ダイヤモンドカッター セグメント

    Three Hand(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    早く効率よい作業に!
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
  • アラカンスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    アラカンスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
    用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。幅(mm)42質量(g)75奥行(mm)160適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
  • NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン)

    NORTON ベアテックスハンドパッド

    ノートン(サンゴバン)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
    用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。長さ(mm)230幅(mm)150
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
  • ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス軸付ホイールブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
    用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。軸径(Φmm)6粒度220厚さ(mm)13最高回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)75適合材ステンレス、アルミ金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-tra 1ミリアトム ローデウス

    X-tra 1ミリアトム

    ローデウス(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
  • スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用) Y'sGOD

    スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)

    Y'sGOD(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
  • スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエム

    スライド丸鋸用工匠チップソー

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
  • テクノディスク C イチグチ

    テクノディスク C

    イチグチ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
    用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイド研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ガラス、石材、コンクリート等外径(mm)100
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ポップアップロールペーパー TRUSCO

    ポップアップロールペーパー

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
    用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
  • ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材) TRUSCO

    ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
    用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。材質ナイロン不織布砥材A(アルミナ)質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125適合材金属、木工製品など
  • エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト(EBB)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
    用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状タイプ2
  • バルブコンパウンド モナミ

    バルブコンパウンド

    モナミ
    2,298税込2,528
    1缶
    翌々日出荷
    バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。
    用途研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)400
  • 耐水紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)

    耐水紙ヤスリセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    409税込450
    1セット
    当日出荷
    使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
    用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ入数(枚)12入サイズ(mm)140×76×1
  • スーパーシリーズ プライムグリット 錦

    スーパーシリーズ プライムグリット

    (1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
    ねじ径M10外径(Φmm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ベタディスク 仕上げ用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 仕上げ用

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途鏡面仕上げ粒度-寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • のこやすり 神東工業

    のこやすり

    神東工業(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
    用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
  • 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ)

    人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
    用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス全長(mm)100質量(g)80
  • グリップブラシ 先曲り ステンレス SUN UP

    グリップブラシ 先曲り ステンレス

    SUN UP(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
    材質ステンレス全長(mm)240質量(g)70毛丈(mm)約15
  • 変速刃物砥ぎ機 砥石 SHINKO(新興製作所)

    変速刃物砥ぎ機 砥石

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
  • 半練コンパウント(ステンレス用) H&H

    半練コンパウント(ステンレス用)

    H&H(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
    用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#8000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
  • 六角軸軸付砥石 ステンレス用 SK11

    六角軸軸付砥石 ステンレス用

    SK11(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
    用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
  • 真鍮ワイヤーブラシ SK11

    真鍮ワイヤーブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
    用途真鍮・銅の磨きだし。
  • ライン丸ヤスリ BP入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ BP入り

    ツボサン(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    小さい丸穴の研削に最適です。
    全長(mm)100タイプ刃長(mm)50目の粗さ精密目
  • 五万石スティック オカスギ

    五万石スティック

    オカスギ
    5,998税込6,598
    1組(5本)
    当日出荷
    素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
    用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
  • ウレタンバフ マジック式 モノタロウ

    ウレタンバフ マジック式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
    用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。適合本体M1218、M2214、M1216寸法(Φmm)50
  • マクトルⅢ シルバー ツボ万

    マクトルⅢ シルバー

    ツボ万(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
    仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材