絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
18,718件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白棒 光陽社

    白棒

    光陽社(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途金属全般の中磨き用種別固形研磨剤質量(g)340~390寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25適合材金属全般工程中磨き適合バフサイザルバフ、硬い綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)12×20内径(mm)12
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ半丸

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCO

    ダイヤモンドペースト(油溶性)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
    用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
  • A軸付砥石ネズミ色O FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色O

    FSK(エフエスケー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • A/WA オフセット砥石 クレトイシ

    A/WA オフセット砥石

    クレトイシ(12件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(25枚)
    当日出荷
    生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
    用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
  • 軸付真鍮ホイル SK11

    軸付真鍮ホイル

    SK11(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材種別真鍮軸径(Φmm)6砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
  • フラップホイル (直径30mm・軸径3mm) イチグチ

    フラップホイル (直径30mm・軸径3mm)

    イチグチ(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)3×35直径×幅W(mm)30×10適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤモンド研磨ブロック SK11

    ダイヤモンド研磨ブロック

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。
    用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン寸法(mm)約96×60×32
  • ボアバフ コンパクトツール

    ボアバフ

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
    用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
  • 金柄チャンネルブラシ ワイヤー 好川産業

    金柄チャンネルブラシ ワイヤー

    好川産業
    289税込318
    1本
    当日出荷
    あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
    用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ワイヤー毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用マジックパット ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用マジックパット

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    空転防止機構あり。適度な弾力により作業効率UP
    寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
  • 多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCO

    多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
  • ワイヤーホイールブラシ 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ

    高島産業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパードラム SK11

    ペーパードラム

    SK11(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
    用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。材質WA研磨剤長さ(mm)115
  • シリコンポイント 松風

    シリコンポイント

    松風(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.35
  • ダイヤモンドビット(G)三角帽 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)三角帽

    ミスターマイスター
    658税込724
    1個
    当日出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
    全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジック式パット 京セラインダストリアルツールズ

    マジック式パット

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    適合機種S-555M、S-550M、S-5000、S-550寸法(mm)74×106タイプ従来
  • ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断トラスコ品番783-7534粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
  • 先曲チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス

    先曲チャンネルブラシ (真鍮線)

    サンフレックス(4件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線形状(ブラシ)J型全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
  • ベルトン用研磨ベルト 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト

    日東工器(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ベルトン用研磨ベルト
  • レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイドフレキシブル砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
    厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
  • スーパーディスクH SHINEX(シャイネックス)

    スーパーディスクH

    SHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
    用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
  • ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Hand

    ダイヤモンドドライカップ Xタイプ

    Three Hand(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
  • 手研磨ロールヤスリ 中目 3M(スリーエム)

    手研磨ロールヤスリ 中目

    3M(スリーエム)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#120幅×全長(mm×m)64×1.8
  • 平型ブラシステンレス TRUSCO

    平型ブラシステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
    用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ステン0.1(304)
  • チューブブラシ継柄用ハンドル TRUSCO

    チューブブラシ継柄用ハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
    用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8トラスコ品番259-0263寸法(mm)取手幅95×全長50摘要ハンドルのみ質量(g)17
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 強力ドレッサホルダ TRUSCO

    強力ドレッサホルダ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。
    用途砥石研磨用。付属品替刃×12枚トラスコ品番215-7292幅(mm)50全長(mm)265質量(g)730刃幅(mm)18適合砥石サイズ150~500mm
  • 真鍮チューブブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮チューブブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
  • スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9036粒度180砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • スキルタッチ 専用砥石用 パット100用 日本レヂボン

    スキルタッチ 専用砥石用 パット100用

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
  • レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
    用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
  • 金型用砥石 YTM 大和製砥所

    金型用砥石 YTM

    大和製砥所(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    879税込967
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • スパイダーネット 日本レヂボン

    スパイダーネット

    日本レヂボン
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
    用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
  • ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M クランク型

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • 切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン

    切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)

    ニューレジストン
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【業界トップクラスのカットスピードと耐久性 頼れる緑の風車!】。一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付きゴム砥石 ダイテック

    軸付きゴム砥石

    ダイテック
    169税込186
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材