研磨材 :「クシ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
アーカンサスストーン
革ケース入り
希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●砥石サイズ:100×50×1.6~13.0mm●仕様:極細目
アズワン品番65-2136-61
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
ハンドタイプ
革ケース付
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様●粒度:#8000~10000●仕様:極上質●サイズ(mm):100×50×9.5●形:くし形
アズワン品番65-2136-62
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし
寸法(mm)50×6.35
アズワン品番64-9621-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・穴なし
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
球状粒子で切削作用はほとんどありません。
粒度が豊富で選択範囲が広く、微妙な上面を作り出せます。
用途【美しい梨地の生成】
サンドブラストクリーニング及び部品の再生など
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)を傷めずにクリーニング。
焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去。
CVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニング。
バイク、自動車部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニング。
【バリ取り、面取り】切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りにも使用されています。
【ピーニング加工】軟質金属、軽金属のピーニング加工に最適です。
【木工芸品加工】「木目出し加工」や「透かし彫り加工」等が簡単にできます。
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥粒AA
ケース色グリーン
適合材金属、木工
PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。
PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
厚さ10
最高使用周速度(m/min)2700
適合材一般金属
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様精密仕上
種別精密
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に広く使われています。
鋭い角と適度な靭性を持った粒子です。
研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)125
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)8穴
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材で、鉄分の残留や変色を嫌う品物に最適です。
焼成アルミナを電気炉で溶融して、結晶の大きさ・組織を調整、精製処理した高純度のアルミナ質研磨材です。高い硬度、適度の靭性により硬い焼けやすい被削材に適しており、白色なのでブラスト時に被削材が黒くなりません。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
適合ベルトサンダー/BDS-100N
ディスク径(Φmm)150
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容本体×1、替ブラシ×6
吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用
外径(Φmm)125
種別マジック式・6穴
ねじピッチ24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(inch)5/16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)70
質量(g)9
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)4
ブラシ長(mm)30
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-3772
全長(mm)67
高さ(mm)15
質量(g)38
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)20
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-3764
全長(mm)85
高さ(mm)25
質量(g)76
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)30
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-3756
全長(mm)67
高さ(mm)15
質量(g)39
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)20
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-4043
全長(mm)87
質量(g)18
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)3
ブラシ長(mm)30
1本
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-3993
全長(mm)100
質量(g)46
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)12
ブラシ長(mm)50
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
適合機種S-555M、S-550M、S-5000、S-550
寸法(mm)74×106
タイプ従来
1枚
¥619
税込¥681
当日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-3781
全長(mm)85
高さ(mm)25
質量(g)76
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)30
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軸径(Φmm)3
トラスコ品番499-4019
全長(mm)65
質量(g)9
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)0.8
ブラシ長(mm)15
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-3951
全長(mm)83
質量(g)15
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)8
ブラシ長(mm)40
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-3942
全長(mm)80
質量(g)15
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)6
ブラシ長(mm)40
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番499-3985
全長(mm)100
質量(g)34
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)10
ブラシ長(mm)50
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番853-0386
全長(mm)72
質量(g)67
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
毛丈(mm)25
外径(Φmm)13
1袋(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軸径(Φmm)3
トラスコ品番499-4027
全長(mm)70
質量(g)9
対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)1.5
ブラシ長(mm)20
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
トラスコ品番853-0384
全長(mm)72
質量(g)65
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
毛丈(mm)25
外径(Φmm)13
1袋(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。