研磨材 :「塗装落とし」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質ナイロン不織布
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、木材
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
六角軸シャンク径6.35mm
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製!
削る!磨く!切る!がこれ1枚で!
研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。
FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。
用途ディスクグラインダー用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材AC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
種別4形
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)71
接着剤フェノール
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。
径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(Φmm)約125
適合材木材
1箱(5枚)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。
材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
軸径(Φmm)6.35
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに
厚さ(mm)5
寸法(mm)140×115
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
簡単装着!面ファスナータイプ/クランプ式にも取付け可能/手研磨でも使える/快適!目詰まりしない網目状シート
用途木材・金属の研磨に、さび・塗装落としに
寸法(mm)約93×230
適合材木材・金属
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち 。手研磨でも使える
用途木材・金属の研磨に 。さび・塗装落としに
寸法(mm)約93×230
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
材質ナイロン繊維
付属品Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番807-1407
粒度600
色ピンク
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。
軽快なストロークでラクラク研削。
ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など
最高使用周速度(m/s)68
最高使用回転速度(min-1)13000
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
材質ナイロン繊維
付属品Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番807-1409
粒度1000
色茶
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。
用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)
材質鋼線
ねじ径(M×P)M10×P1.5
線径(mm)0.5
外径(Φmm)80
質量(g)約340
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
直径×高さ(mm)約75×55
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
目詰まりに強い/高い研磨力と長寿命実現
用途木材・内装パテの研磨に/さび・塗装落としに
径(Φmm)125
適合材木材
目詰まり防止/コーティングで研磨力が長持ち
用途木材・金属の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(mm)93×185
適合材木材・金属
材質SUS304
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(Φmm)0.3
質量(kg)0.183
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ワイヤー径(Φmm)0.3
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)0.3
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
材質ナイロン繊維
付属品Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番807-1408
粒度800
色紫
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
材質ナイロン繊維
付属品Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番807-1405
粒度320
色グリーン
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
材質ナイロン繊維
付属品Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番807-1410
粒度1500
色ブルー
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。アランダム素材。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
外径(Φmm)20
内径(Φmm)10
材質ナイロン繊維
付属品Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番807-1412
粒度120
色黒
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
用途モルタルの塗装落し、コンクリートの面ならし、U字溝等のサイズ合わせに。
粒度C240
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
適合機種125mm各種ディスクグラインダ
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
平面や曲率の大きな曲面を仕上げる場合能率的です。
用途鉄鋼・鋳物・石材・コンクリートのバリ取り・サビ落とし・塗装落とし・下地の研磨に。
材質ワイヤー:72Aバネ鋼線
寸法(mm)50×75×75
ピッチ数1.5
ねじ径M10
外径(Φmm)75
対応機種ディスクグラインダー
最高回転速度(min-1)12300
小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
用途バリ取り。前処理。サビ落とし。塗装落とし。曲面研磨。ブレージング。
トラスコ品番828-4673
材質アランダム研磨布
粒度80(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。